DAYTON 燃料ノズル ストレートスパウト
燃料ノズル、ストレートスパウト
Dayton の湾曲したスパウト燃料ノズルは、電動燃料ポンプや重力供給用途で使用されます。 これらのアルミニウム製燃料ホースは、最大 50 PSI の圧力に耐えることができます。 ホーススイベルと湾曲した注ぎ口を備えており、さまざまな角度から快適に分配でき、大量の移送に対応する連続フロースイッチが付いています。 手動制御レバーにより、分注を制御できます。 3/4 および 1 インチ FNPT インレットで利用可能な幅広い燃料ノズルからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電線管ベンダー
- 蒸発冷却器パッド
- ボールバルブ接続アダプター
- バックブーストトランス
- 電気油圧アクセサリー
- ネジ
- ラボろ過
- 工具保持
- サイン
- 天井タイルと断熱材
- HONEYWELL リニア空気圧アクチュエータ
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ポートツールMs33649
- TMI 溶接カーテン
- VULCAN HART 凝縮水ボックスキット
- INGERSOLL-RAND エアフィルターアセンブリ
- SUPER-STRUT アングルクランプ
- HOFFMAN Prolineシリーズ 音声データキャビネット モバイルベース
- Cementex USA メートル深壁フラッシュコネクト絶縁ソケット、12 ポイント、3/8 インチ角ドライブ
- CLEVELAND スパイラルフルートタップ
- ROADPRO 車のファン