DAYTON フランジカップリングキット
形式 | モデル | ワーム中心距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3A701 | 1.33 " | ¥50,810 | |
A | 6HJ79 | 1.75 " | ¥59,801 | |
A | 6HJ80 | 1.75 " | ¥64,098 | |
A | 6HJ81 | 2.06 " | ¥56,937 | |
A | 6HJ82 | 2.06 " | ¥64,098 | |
A | 3A707 | 2.62 " | ¥73,440 | |
A | 3A706 | 2.62 " | ¥73,440 | |
A | 3A709 | 3.25 " | ¥73,440 | |
A | 3A710 | 3.25 " | ¥89,109 | |
A | 3A708 | 3.25 " | ¥73,418 |
フランジカップリングキット
Dayton フランジ カップリング キットは、フランジで構成される回転シャフト間にカップリング ドライブを作成します。 これらのカップリングは、モーター、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベヤーで使用されます。 鋳鉄製でシャフトのズレを補正します。 カップリング キットには、迅速な取り付けのための取り付け金具が付属しています。 1.33、1.75、2.06、2.62、3.25 インチのウォーム中心距離のバリエーションを備えた幅広いフランジ カップリング キットからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンベヤーブラシ
- カートリッジヒーター
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- 絶縁抵抗計の付属品
- スプリンクラーヘッド
- ポンプモーター
- ファンブレードとプロペラ
- フードサービス機器および機器
- ヒートガンとアクセサリー
- 屋内HIDフィクスチャ
- INGERSOLL-RAND 空気圧ナットランナー
- MILWAUKEE 超硬チップ、金属切削金属切削丸鋸刃
- DAYTON ベルト駆動ダウンブラストベンチレーター
- AKRO-MILS 30281 アクロビン スーパーサイズビン
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーユニオンボールバルブカートリッジレギュラースタイル、EPDM
- Cementex USA プラスドライバー
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋳鉄ストック平歯車 12径ピッチ
- GRAINGER 手動吸盤リフター
- LOC-LINE フレックスホースYレデューサー
- DAYTON ホルダー