DAYTON エンジン駆動高圧ポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 接続 | エンジンブランド | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G231 | 89 | 2 "×1.5」 | ホンダGX120OHV | 79 | 19 13 / 16 " | 16 13 / 64 " | 106 | 164 Ft。 | ¥231,291 | |
B | 11G232 | 91 | 2 "×2」 | ホンダGX160OHV | 78 | 17 15 / 16 " | 21.5 " | 116 | 187 Ft。 | ¥244,982 |
エンジン駆動高圧ポンプ
Dayton エンジン駆動の高圧ポンプは、中程度から大きな固体を含む大量の水を移送します。 振動減衰と優れた耐摩耗性を保証する鋳鉄製のセミオープンインペラと、エンジンとポンプを保護するための管状フレームが特徴です。 これらのガソリン駆動ポンプは、揚程 84 フィートで 70 gpm の流量を提供し、最大 81 psi の圧力に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- モバイルビンカート
- コーキング
- 後方傾斜ブロワー
- ペイントスプレーフィルター
- ホッパーとキューブトラック
- ワイヤーロープと付属品
- ストラップおよびストラップ装置
- テストポンプ
- 通信部
- SIEMENS SLDシリーズ3極サーキットブレーカ
- LUMAPRO ローベイフィクスチャ、F32T8
- BRADY 5920シリーズ、番号ラベル
- APPLETON ELECTRIC 天井マウントLEDランプ
- BANJO FITTINGS スプリング掛けワイヤー
- FENNER DRIVES Vベルトアイドラープーリー
- CONDOR 耐切創手袋、フルドット、ケブラー、7 ゲージ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- AIRMASTER FAN 雨戸