DAKE CORPORATION Elect-Draulic II シリーズプレス
形式 | モデル | 容量 | 電圧 | フレーム幅 | テーブル幅 | Hp | 最大。 ラム・トゥ・テーブル | 最小。 ラム・トゥ・テーブル | ラムトラベル | プレス速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 908050-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | 見積依頼
|
A | 908150-2 | - | 220V | 48 " | 12 1 / 4 " | 10 | 31 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
A | 908080-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | 見積依頼
|
A | 908080-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | 見積依頼
|
A | 908025-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | 見積依頼
|
A | 908075-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | 見積依頼
|
A | 908050-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | 見積依頼
|
A | 908075-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | 見積依頼
|
A | 908150-4 | - | 440V | 48 " | 12 1 / 4 " | 10 | 31 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
A | 908025-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- TIGトーチ
- インキュベーター
- ベンチグラインダーアクセサリー
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- 雷検知器
- ディスポーザー
- フライス工具
- OリングとOリングキット
- ギアリング
- 鋳鉄
- OMRON SPST-デジタルタイマーなし
- CADDY INDUSTRIAL SALES ロッドハンガー
- ACCUFORM SIGNS フロアマーキングテープ、ロール
- DIXON 消火栓レンチ
- KOHLER セラミックバルブを回す
- COOPER B-LINE Kwikwire シリーズ Y スタイル トグル終端
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図23ハンガー
- START INTERNATIONAL ZCM0800 シリーズ、軽量テープディスペンサー
- KILLARK 警備員
- BALDOR / DODGE クイル入力ソリッド出力シャフト右ウォームギヤ