CHRISLYNN 精密ロッキングインサート、UNC、バルク
形式 | モデル | 番手 | インサートの長さ | ドリルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 84644 | 1 1 / 2-6 | 2.25 " | 1 17 / 32 " | ¥5,857 | |
A | 84744 | 1 1 / 2-6 | 3" | 1 17 / 32 " | ¥6,831 | |
A | 84944 | 1 1 / 2-6 | 4.5 " | 1 17 / 32 " | - | 見積依頼
|
A | 84544 | 1 1 / 2-6 | 1.5 " | 1 17 / 32 " | ¥6,015 | |
A | 84844 | 1 1 / 2-6 | 3.75 " | 1 17 / 32 " | ¥8,110 | |
A | 84640 | 1 1 / 4-7 | 1.875 " | 1 9 / 32 " | ¥4,633 | |
A | 84940 | 1 1 / 4-7 | 3.75 " | 1 9 / 32 " | ¥4,964 | |
A | 84740 | 1 1 / 4-7 | 2.5 " | 1 9 / 32 " | ¥5,223 | |
A | 84540 | 1 1 / 4-7 | 1.25 " | 1 9 / 32 " | ¥4,373 | |
A | 84840 | 1 1 / 4-7 | 3.125 " | 1 9 / 32 " | ¥5,803 | |
A | 84938 | 1 1 / 8-7 | 3.375 " | 1 5 / 32 " | ¥4,957 | |
A | 84738 | 1 1 / 8-7 | 2.25 " | 1 5 / 32 " | ¥4,892 | |
A | 84838 | 1 1 / 8-7 | 2.812 " | 1 5 / 32 " | ¥5,563 | |
A | 84538 | 1 1 / 8-7 | 1.125 " | 1 5 / 32 " | ¥4,172 | |
A | 84638 | 1 1 / 8-7 | 1.688 " | 1 5 / 32 " | ¥4,321 | |
A | 84542 | 1 3 / 8-6 | 1.375 " | 1 13 / 32 " | ¥5,773 | |
A | 84742 | 1 3 / 8-6 | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ¥6,470 | |
A | 84642 | 1 3 / 8-6 | 2.062 " | 1 13 / 32 " | ¥6,457 | |
A | 84942 | 1 3 / 8-6 | 4.125 " | 1 13 / 32 " | ¥9,702 | |
A | 84842 | 1 3 / 8-6 | 3.438 " | 1 13 / 32 " | ¥7,279 | |
A | 84635 | 1-8 | 1.5 " | 1 1 / 32 " | ¥2,222 | |
A | 84935 | 1-8 | 3" | 1 1 / 32 " | ¥4,873 | |
A | 84835 | 1-8 | 2.5 " | 1 1 / 32 " | ¥2,356 | |
A | 84535 | 1-8 | 1" | 1 1 / 32 " | ¥3,319 | |
A | 84735 | 1-8 | 2" | 1 1 / 32 " | ¥2,363 | |
A | 84524 | 1 / 2-13 | 0.5 " | 17 / 32 " | ¥2,491 | |
A | 84624 | 1 / 2-13 | 0.75 " | 17 / 32 " | ¥2,506 | |
A | 84724 | 1 / 2-13 | 1" | 17 / 32 " | ¥2,519 | |
A | 84924 | 1 / 2-13 | 1.5 " | 17 / 32 " | ¥1,452 | |
A | 84824 | 1 / 2-13 | 1.25 " | 17 / 32 " | ¥1,381 | |
A | 84816 | 1 / 4-20 | 0.625 " | 17 / 64 " | ¥2,428 | |
A | 84616 | 1 / 4-20 | 0.375 " | 17 / 64 " | ¥2,398 | |
A | 84516 | 1 / 4-20 | 0.25 " | 17 / 64 " | ¥2,396 | |
A | 84916 | 1 / 4-20 | 0.75 " | 17 / 64 " | ¥2,469 | |
A | 84716 | 1 / 4-20 | 0.5 " | 17 / 64 " | ¥2,406 | |
A | 84800 | 2-56 | 0.215 " | 3 / 32 " | ¥2,448 | |
A | 84500 | 2-56 | 0.086 " | 3 / 32 " | ¥1,106 | |
A | 84600 | 2-56 | 0.129 " | 3 / 32 " | ¥2,406 | |
A | 84700 | 2-56 | 0.172 " | 3 / 32 " | ¥2,413 | |
A | 84900 | 2-56 | 0.258 " | 3 / 32 " | ¥2,456 | |
A | 84902 | 3-48 | 0.297 " | #36 | - | 見積依頼
|
A | 84602 | 3-48 | 0.148 " | #36 | - | 見積依頼
|
A | 84702 | 3-48 | 0.198 " | #36 | - | 見積依頼
|
A | 84802 | 3-48 | 0.248 " | #36 | - | 見積依頼
|
A | 84502 | 3-48 | 0.099 " | #36 | - | 見積依頼
|
A | 84931 | 3 / 4-10 | 2.25 " | 25 / 32 " | ¥2,168 | |
A | 84831 | 3 / 4-10 | 1.875 " | 25 / 32 " | ¥3,170 | |
A | 84631 | 3 / 4-10 | 1.125 " | 25 / 32 " | ¥2,709 | |
A | 84731 | 3 / 4-10 | 1.5 " | 25 / 32 " | ¥2,839 | |
A | 84531 | 3 / 4-10 | 0.75 " | 25 / 32 " | ¥2,621 | |
A | 84820 | 3 / 8-16 | 0.938 " | 25 / 64 " | ¥2,519 | |
A | 84720 | 3 / 8-16 | 0.75 " | 25 / 64 " | ¥2,439 | |
A | 84620 | 3 / 8-16 | 0.562 " | 25 / 64 " | ¥2,428 | |
A | 84520 | 3 / 8-16 | 0.375 " | 25 / 64 " | ¥2,411 | |
A | 84920 | 3 / 8-16 | 1.125 " | 25 / 64 " | ¥1,260 | |
A | 84704 | 4-40 | 0.224 " | #31 | ¥2,402 | |
A | 84604 | 4-40 | 0.168 " | #31 | ¥2,398 | |
A | 84804 | 4-40 | 0.28 " | #31 | ¥2,411 | |
A | 84904 | 4-40 | 0.336 " | #31 | ¥2,428 | |
A | 84504 | 4-40 | 0.112 " | #31 | ¥2,396 | |
A | 84606 | 5-40 | 0.188 " | #29 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットワイヤーケーブルラック/スタンド/カート
- バグフィルターハウジング
- 自動ガス検知器テストシステム
- エアブレーキ
- 吸収剤メンテナンスブランケット
- 履物および履物アクセサリー
- 聴覚保護
- 地絡保護
- 屋外エリア備品
- 真鍮
- RED HAT 3方向/ 2位置、手動操作による通常閉ソレノイドバルブ
- JANCY パイロットピン9 / 16-2インチ
- HONEYWELL 速効型アクチュエータ
- JOBOX 取り外し可能なトレイ
- MARTIN SPROCKET ディンギング ハンマー、グラスファイバー ハンドル
- MARTIN SPROCKET サイズ指定タイプ鋼材平歯車、直径 8 ピッチ
- HUBBELL-WIEGMANN ホールプラグ
- FANTECH MGE シリーズ メタル サプライ グリル
- SMC VALVES Valve
- BROWNING Cベルト用QDシーブ 8溝