CHRISLYNN 精密インサート、メートル単位、少量パック
形式 | モデル | 番手 | インサートの長さ | ドリルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 83150 | M2 X 0.4 | 3 mm | #45 | ¥7,123 | |
A | 83151 | M2.2 X 0.45 | 3.3 mm | #42 | ¥2,688 | |
A | 83152 | M2.5 X 0.45 | 3.8 mm | #37 | ¥2,086 | |
A | 83153 | M3 X 0.5 | 4.5 mm | 1 / 8 " | ¥2,023 | |
A | 83154 | M3.5 X 0.6 | 5.3 mm | #27 | ¥2,380 | |
A | 83155 | M4 X 0.7 | 6 mm | 11 / 64 " | ¥3,250 | |
A | 83156 | M5 X 0.8 | 7.5 mm | 13 / 64 " | ¥3,250 | |
A | 83157 | M6 X 1 | 9 mm | 1 / 4 " | ¥3,384 | |
A | 83158 | M7 X 1 | 10.5 mm | 9 / 32 " | ¥3,986 | |
A | 83159 | M8 X 1 | 12 mm | 21 / 64 " | ¥3,523 | |
A | 83160 | M8 X 1.25 | 12 mm | 21 / 64 " | ¥3,412 | |
A | 83161 | M9 X 1 | 13.5 mm | 3 / 8 " | ¥3,824 | |
A | 83162 | M9 X 1.25 | 13.5 mm | 3 / 8 " | ¥3,847 | |
A | 83163 | M10 X 1 | 15 mm | 13 / 32 " | ¥3,824 | |
A | 83165 | M10 X 1.5 | 15 mm | 13 / 32 " | ¥3,860 | |
A | 83164 | M10 X 1.25 | 15 mm | 13 / 32 " | ¥3,824 | |
A | 83166 | M11 X 1 | 16.5 mm | 7 / 16 " | ¥3,508 | |
A | 83168 | M11 X 1.5 | 16.55m | 29 / 64 " | ¥3,683 | |
A | 83167 | M11 X 1.25 | 16.5 mm | 29 / 64 " | ¥3,508 | |
A | 83146 | M12 X 1 | 18 mm | 31 / 64 " | ¥3,601 | |
A | 83170 | M12 X 1.5 | 18 mm | 31 / 64 " | ¥3,601 | |
A | 83169 | M12 X 1.25 | 18 mm | 31 / 64 " | ¥3,601 | |
A | 83171 | M12 X 1.75 | 18 mm | 31 / 64 " | ¥3,464 | |
A | 83172 | M14 X 1.5 | 21 mm | 9 / 16 " | ¥4,116 | |
A | 83147 | M14 X 1.25 | 21 mm | 9 / 16 " | ¥4,116 | |
A | 83173 | M14 X 2 | 21 mm | 37 / 64 " | ¥4,181 | |
A | 83174 | M16 X 1.5 | 24 mm | 21 / 32 " | ¥4,685 | |
A | 83175 | M16 X 2 | 24 mm | 21 / 32 " | ¥4,685 | |
A | 83176 | M18 X 1.5 | 27 mm | 23 / 32 " | ¥5,831 | |
A | 83177 | M18 X 2 | 27 mm | 23 / 32 " | ¥5,831 | |
A | 83178 | M18 X 2.5 | 27 mm | 47 / 64 " | ¥5,857 | |
A | 83179 | M20 X 1.5 | 30 mm | 13 / 16 " | ¥3,088 | |
A | 83180 | M20 X 2 | 30 mm | 13 / 16 " | ¥3,088 | |
A | 83181 | M20 X 2.5 | 30 mm | 13 / 16 " | ¥3,090 | |
B | 83182 | M22 X 1.5 | 33 mm | 57 / 64 " | ¥2,265 | |
B | 83183 | M22 X 2 | 33 mm | 57 / 64 " | ¥2,086 | |
B | 83184 | M22 X 2.5 | 33 mm | 57 / 64 " | ¥2,091 | |
B | 83185 | M24 X 1.5 | 36 mm | 31 / 32 " | ¥2,290 | |
B | 83186 | M24 X 2 | 36 mm | 31 / 32 " | ¥2,222 | |
A | 83187 | M24 X 3 | 36 mm | 31 / 32 " | ¥3,802 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険場所管理ステーション
- 電気ベースボードヒーターアクセサリー
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- 精密ナットドライバーセット
- ファンシュラウドフィルター
- ガスヒーターおよび付属品
- ドック機器
- 安全警報と警告
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- Hardware
- JARKE 傾斜カンチレバーラックアドオンユニット
- HI TEMP 溶接カーテンロール
- METRO 工業用固体棚
- APPLETON ELECTRIC コードコネクタ鋼
- HOFFMAN タイプ4XFTTXシリーズ光ファイバーキャビネット
- VERMONT GAGE プラスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、インチセット
- WESTWARD スプリングラッチ
- GROVE GEAR 中空出力ウォームギア減速機、182-4TC 入力フランジ
- ROBERTSHAW アダプタ
- NIBCO PEX クリンプジョー