BUSSMANN KTS-S シリーズ クラス RK1 ヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | KTS-S-15 | カートリッジ | 15A | ¥14,385 | |
A | KTS-S-30 | カートリッジ | 30A | ¥14,518 | |
B | KTS-S-40 | カートリッジヒューズ | 40A | ¥31,399 | |
C | KTS-S-10 | カートリッジヒューズ | 10A | ¥12,138 |
KTS-SシリーズクラスRK1ヒューズ
Bussmann KTS-S シリーズ クラス RK1 ヒューズは、電気回路の過電流状態を防止するのに最適です。 応答時間を短縮する高速ブローアウト機構を備えており、過負荷または短絡が発生購入に進む回路を瞬時に遮断します。 これらのヒューズは、定格電圧 600 VAC または 600 VDC のホルダーと組み合わせて使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーク溶接機
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- ユニバーサルカップリング
- ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- ドライブタイトナー
- 圧力と真空の測定
- 識別製品
- ろ過
- ガスケット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3、13.5V
- TAPCO 信号極
- BRADY NFPAラベル、物質の同一性、健康、可燃性、不安定性、個人保護、標的臓器
- BLACOH INDUSTRIES センチネルシリーズ、圧力逃し弁
- APOLLO VALVES 60-900シリーズ真ちゅう製グローブバルブ、FNPT
- EATON RDシリーズ 電子配線用遮断器 Rフレーム
- Cementex USA ハイレバレッジプライヤー
- MARTIN SPROCKET ダブルストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- VESTIL PMCシリーズ ハンドパレットトラック
- WINSMITH D-90シリーズ SE型中空軸カバー