BRADLEY S19224 シリーズ、目元/洗顔ステーション
Bradley S19224 シリーズの目/顔洗浄ステーションは、安定した水流を生成して目/顔から刺激物を洗い流し、怪我を防ぎます。 これらのユニットは、危険な化学物質にさらされる研究室、化学工場、その他の職場に役立ちます。
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | S19224PDCFWZ | - | ¥89,379 | |
B | S19224FWZS | - | ¥186,799 | |
C | S19224DCFWZS | - | ¥266,563 | |
D | S19224TPT | - | ¥86,542 | |
E | S19224DCRPT | - | ¥128,473 | |
F | S19224PZ | - | ¥136,197 | |
G | S19224TZ | - | ¥86,069 | |
H | S19224DCFWZ | - | ¥131,784 | |
I | S19224Y | - | ¥145,498 | |
J | S19224TZS | - | ¥210,129 | |
E | S19224DCRPTZ | - | ¥139,035 | |
K | S19224TPTZS | - | ¥216,907 | |
L | S19224SC | - | ¥253,479 | |
M | S19224FWZ | - | ¥66,680 | |
N | S19224FWPT | - | ¥68,571 | |
O | S19224DCRPZS | - | ¥273,341 | |
P | S19224FWPTZS | - | ¥193,577 | |
L | S19224SCZ | - | ¥253,479 | |
Q | S19224SSZ | - | ¥211,548 | |
R | S19224SS | - | ¥211,390 | |
F | S19224P | - | ¥125,951 | |
I | S19224YZ | - | ¥157,478 | |
S | S19224PDCFWZS | - | ¥206,503 | |
N | S19224FWPTZ | - | ¥74,246 | |
T | S19224YZS | - | ¥276,021 | |
D | S19224TPTZ | - | ¥93,635 | |
U | S19224PDCFW | シルバー | ¥106,881 | |
M | S19224FW | イエロー | ¥91,455 |
特徴
- Bradley S19224 シリーズの目/洗顔ステーションはコンパクトなユニットで、あらゆる作業環境に簡単にフィットします。
- これらの緊急洗眼ユニットは、最適な安全な速度で目を完全に洗い流す Halo 洗眼システムを備えています。
- 人間工学に基づいた視認性の高いプッシュ ハンドルで操作し、効果的な洗浄範囲とスプレー パターンを提供します。
- フリップ オープン ダスト カバーは、これらのウォッシュ ステーションを保護し、ユニットが作動している場合にのみ開きます。
- 内蔵のストレーナが破片の濃度を減らし、目詰まりを防ぎます。
- 一部のモデルでは、視認性を高めるために、亜鉛メッキ鋼管が Bradtect 黄色の安全コーティングで覆われています。
対応アクセサリー
- ブラッドリーミキシングバルブ: これらのミキシング バルブは、温水と冷水をブレンドして、洗眼用の完全に加熱された水流を得るために不可欠です。
規格と承認
- UL
よくある質問
洗眼ユニットの安全な流れ条件は何ですか?
安全な流量条件は、30 ~ 90 psi の供給圧力範囲です。
バリアフリー設計のメリットとは?
バリアフリー設計により、壁に取り付けられた洗眼ユニットは完全に車椅子でアクセスできます。
この洗眼ユニットは水の汚染にどのように対処しますか?
Bradley 洗浄ステーションには、スプレー ヘッドから滞留水を除去し、汚染された滞留水のリスクを軽減する自動排水アクアダクトが備わっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨ブラスター
- 足場ステージ
- フィルターレギュレータールブリケーター(FRL)
- ハンガーマウント防振装置
- ダイハンドラーリフトテーブル
- コンジットとアクセサリー
- ドアハードウェア
- 締め具
- ソレノイド
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- MULTIFAN 固定式空気循環器
- KINDORF パンチチャンネル
- WESTWARD ギアオイルパッケージ
- LINCOLN グリースガンアダプター
- DIAMABRUSH 研磨ディスク 直径 3 インチ
- COOPER B-LINE B816シリーズブラケット
- VERMONT GAGE マイナスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、メートル法セット
- EBERBACH チューブカッター
- BALDOR / DODGE SCED、狭溝テークアップ、ボールベアリング
- WEG 電気モーター、50馬力