承認されたベンダーの蝶ナット ナイロン インサート
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | フランジ径 | 高さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CAR4 | #8-32 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | UNC | ¥6,768 | |
B | 4CAR5 | #10-24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | UNC | ¥6,902 | |
C | 4CAR7 | 1 / 4」-20 | 7 / 16 " | 19 / 32 " | UNC | ¥7,271 | |
D | 4CAR8 | 1 / 4」-28 | 7 / 16 " | 19 / 32 " | UNF | ¥7,441 | |
E | 4CAT2 | 3 / 8」-16 | 9 / 16 " | 23 / 32 " | UNC | ¥8,368 | |
F | 4CAR9 | 5 / 16」-18 | 9 / 16 " | 23 / 32 " | UNC | ¥12,008 | |
G | 4CAT1 | 5 / 16」-24 | 9 / 16 " | 23 / 32 " | UNF | ¥15,359 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーブランケット
- マイクロマノメーター
- ユーティリティテーブル
- 扇風機コイルヒーター
- バックアップリング
- 油圧ホース
- 油圧ろ過
- 砥石研ぎ石
- 自動車の診断と検査
- 油圧シール
- ESSICK AIR 固定ボア鋳鉄可変ピッチVベルトプーリー、溝数:1
- LARSON ELECTRONICS LLC ブラスターアクセサリー
- MICRO 100 スタブアクメねじ山ツール
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 交換用フロントヘッドおよびブッシング付きアセンブリ一式
- SALSBURY INDUSTRIES レターボックススリム、埋め込み式マウント
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 透明二重封じ込め閉鎖継手
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、SS ラグ、FKM
- CALBRITE ステンレス鋼製低煙ゼロハロゲンフレキシブルコンジット
- VOLLRATH ミキシングボウル
- BOSTON GEAR Tシリーズ フランジユニット 2ボルト取付ボールベアリング