承認されたベンダー 鋼製 UNF 六角頭ボルト
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | フランジ径 | グレード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | プルーフロード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.050.0850 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8.5 " | 8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 8.5 " | 120,000のプサイ | ¥7,947 | |
B | U04160.050.0500 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5" | 120,000のプサイ | ¥2,824 | |
C | U04160.025.0250 | 1/4 | 1 / 4 " | 2.5 " | 8 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.5 " | 120,000のプサイ | ¥4,454 | |
D | U01060.025.0050 | 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 74,000から85,000へのpsi | ¥2,356 | |
E | U04160.075.0350 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 3.5 " | 120,000のプサイ | ¥5,760 | |
F | U04160.075.0275 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.75 " | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2.75 " | 120,000のプサイ | ¥5,006 | |
D | U01060.031.0050 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 74,000から85,000へのpsi | ¥3,869 | |
G | U01060.031.0125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.25 " | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 74,000から85,000へのpsi | ¥3,740 | |
H | U04160.031.0125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.25 " | 8 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 120,000のプサイ | ¥7,724 | |
I | U04160.043.0200 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 2" | 8 | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 2" | 120,000のプサイ | ¥4,732 | |
J | U04160.043.0400 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 4" | 8 | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 4" | 120,000のプサイ | ¥4,728 | |
K | U04160.056.0300 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 3" | 8 | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 3" | 120,000のプサイ | ¥3,572 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーブランク
- デュアル圧力制御
- キャビネットの排気および供給ファン
- ストレインリリーフグリップ
- 検知管ポンプとキット
- ヘッド保護
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ドラム
- 潤滑剤
- 水処理
- SENSIT ガスレギュレータ
- LOVEJOY Uタイプ キー溝付 通常版 インチ穴
- ACME ELECTRIC ドライブ絶縁トランス、575V 一次側
- GRAINGER フランジ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 滑車
- LINN GEAR はすば歯車 歯数10
- LOVEJOY RunRight RLB ブラケット
- WEG UMBW シリーズの回路保護
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機