承認されたベンダー スチール製内歯、密閉周囲ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37480.051.0001 | M5.1 | 5.1 mm | 9 mm | 0.5 mm | ¥1,360 | |
B | M37480.082.0001 | M8.2 | 8.2 mm | 14 mm | 0.8 mm | ¥1,519 | |
C | M37480.100.0001 | M10 | 10.5 mm | 18 mm | 0.9 mm | ¥3,055 | |
D | M37480.120.0001 | M12 | 12.5 mm | 20.5 mm | 1 mm | ¥1,827 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手押し車
- オシロスコープ用プローブ
- 電磁および電気機械ロック
- モーターリード線の切断
- 電磁リフト
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 集計テスト
- レースウェイとアクセサリー
- テンショナーとタイトナー
- 潤滑剤
- POWER FIRST 26〜22AWGリング端子
- SUPER-STRUT 溶接チャンネル
- COOPER B-LINE タイプ4ガーディアンシリーズエアコン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3-48 Unc
- OIL SAFE 円形の紙コンテンツ ラベル
- HUBBELL エンクロージャ
- ALL MATERIAL HANDLING チェーンリンクの接続
- NIBCO DWV クローゼット フランジ、鍛造銅および鋳造銅