APPROVED VENDOR Spring Pin Coiled
形式 | モデル | 実際の直径(最小-最大) | 面取り径 | 面取り長さリファレンス | 二重せん断強度(ポンド) | 終了 | 穴径に適合します。 (最小-最大) | 長さ公差 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5DV82 | 0.067-0.072" | 0.059 " | 0.028 " | 265 | 不動態化 | 0.061-0.065" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥4,743 | |
B | 5EA68 | 0.067-0.072" | 0.059 " | 0.028 " | 330ポンド。 | シンプルスタイル | 0.061-0.065" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥1,727 | |
B | 5EA62 | 0.067-0.072" | 0.059 " | 0.028 " | 330ポンド。 | シンプルスタイル | 0.061-0.065" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥1,870 | |
A | 5DV84 | 0.067-0.072" | 0.059 " | 0.028 " | 265 | 不動態化 | 0.061-0.065" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥4,889 | |
B | 5EA66 | 0.067-0.072" | 0.059 " | 0.028 " | 330ポンド。 | シンプルスタイル | 0.061-0.065" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥1,925 | |
A | 5DV94 | 0.083-0.088" | 0.075 " | 0.032 " | 600 | 不動態化 | 0.077-0.081" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥5,032 | |
A | 5DV96 | 0.083-0.088" | 0.075 " | 0.032 " | 600 | 不動態化 | 0.077-0.081" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥4,541 | |
B | 5EA80 | 0.083-0.088" | 0.075 " | 0.032 " | 550ポンド。 | シンプルスタイル | 0.077-0.081" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥2,312 | |
A | 5DV98 | 0.099-0.105" | 0.091 " | 0.038 " | 600 | 不動態化 | 0.093-0.097" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥4,662 | |
B | 5EA94 | 0.099-0.105" | 0.091 " | 0.038 " | 775ポンド。 | シンプルスタイル | 0.093-0.097" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥3,576 | |
A | 5DY20 | 0.099-0.105" | 0.091 " | 0.038 " | 600 | 不動態化 | 0.093-0.097" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥5,348 | |
B | 5EA82 | 0.099-0.105" | 0.091 " | 0.038 " | 775ポンド。 | シンプルスタイル | 0.093-0.097" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥1,831 | |
A | 5DY10 | 0.099-0.105" | 0.091 " | 0.038 " | 600 | 不動態化 | 0.093-0.097" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥3,784 | |
B | 5EA96 | 0.131-0.138" | 0.121 " | 0.044 " | 1400 | シンプルスタイル | 0.124-0.129" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥2,669 | |
A | 5DY38 | 0.131-0.138" | 0.121 " | 0.044 " | 1100 | 不動態化 | 0.124-0.129" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥4,806 | |
B | 5EB24 | 0.131-0.138" | 0.121 " | 0.044 " | 1400 | シンプルスタイル | 0.124-0.129" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥7,248 | |
B | 5EB22 | 0.131-0.138" | 0.121 " | 0.044 " | 1400 | シンプルスタイル | 0.124-0.129" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥4,337 | |
A | 5DY40 | 0.131-0.138" | 0.121 " | 0.044 " | 1100 | 不動態化 | 0.124-0.129" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥8,820 | |
A | 5DY52 | 0.196-0.205" | 0.182 " | 0.055 " | 2400 | 不動態化 | 0.185-0.192" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥4,035 | |
B | 5EB40 | 0.196-0.205" | 0.182 " | 0.055 " | 3150 | シンプルスタイル | 0.185-0.192" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥4,430 | |
B | 5EB50 | 0.196-0.205" | 0.182 " | 0.055 " | 3150 | シンプルスタイル | 0.185-0.192" | +/- 0.015 " | 炭素鋼 | ¥6,298 | |
A | 5DY64 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | 不動態化 | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥4,923 | |
A | 5DY66 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | 不動態化 | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥8,075 | |
B | 5EB53 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | シンプルスタイル | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥3,431 | |
A | 5DY62 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | 不動態化 | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥2,911 | |
B | 5EB51 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | シンプルスタイル | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥2,764 | |
B | 5EB55 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | シンプルスタイル | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥4,375 | |
A | 5DY68 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | 不動態化 | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥5,578 | |
B | 5EB57 | 0.228-0.238" | 0.215 " | 0.065 " | 3800 | シンプルスタイル | 0.217-0.224" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥6,757 | |
A | 5DY72 | 0.260-0.271" | 0.243 " | 0.065 " | 4300 | 不動態化 | 0.247-0.256" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥7,386 | |
B | 5EB73 | 0.260-0.271" | 0.243 " | 0.065 " | 5500 | シンプルスタイル | 0.247-0.256" | +/- 0.025 " | 炭素鋼 | ¥7,590 | |
B | 5EB69 | 0.260-0.271" | 0.243 " | 0.065 " | 5500 | シンプルスタイル | 0.247-0.256" | +/- 0.015 " | 炭素鋼 | ¥8,036 | |
A | 5DY86 | 0.324-0.337" | 0.304 " | 0.08 " | 6700 | 不動態化 | 0.308-0.319" | +/- 0.010 " | 420ステンレススチール | ¥6,774 | |
B | 5EB88 | 0.324-0.337" | 0.304 " | 0.08 " | 8700 | シンプルスタイル | 0.308-0.319" | +/- 0.025 " | 炭素鋼 | ¥4,696 | |
A | 5DY88 | 0.324-0.337" | 0.304 " | 0.08 " | 6700 | 不動態化 | 0.308-0.319" | +/- 0.015 " | 420ステンレススチール | ¥10,268 | |
B | 5EB90 | 0.388-0.403" | 0.366 " | 0.095 " | 12,600ポンド。 | シンプルスタイル | 0.370-0.383" | +/- 0.010 " | 炭素鋼 | ¥3,886 | |
B | 5EE78 | 2.13-2.25mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 562 | シンプルスタイル | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥4,230 | |
B | 5EE80 | 2.13-2.25mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 562 | シンプルスタイル | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥4,137 | |
B | 5EE81 | 2.13-2.25mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 562 | シンプルスタイル | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥4,679 | |
B | 5EE83 | 2.13-2.25mm | 1.9 mm | 0.7 mm | 562 | シンプルスタイル | 1.99-2.10mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥2,195 | |
B | 5EE89 | 3.15-3.30mm | 2.4 mm | 0.7 mm | 1236 | シンプルスタイル | 2.99-3.10mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥1,812 | |
B | 5EE85 | 3.15-3.30mm | 2.4 mm | 0.7 mm | 1236 | シンプルスタイル | 2.99-3.10mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥4,683 | |
B | 5EE87 | 3.15-3.30mm | 2.4 mm | 0.7 mm | 1236 | シンプルスタイル | 2.99-3.10mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥3,013 | |
B | 5EE93 | 4.20-4.40mm | 3.9 mm | 1.1 mm | 2158 | シンプルスタイル | 3.98-4.12mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥3,119 | |
B | 5EE91 | 4.20-4.40mm | 3.9 mm | 1.1 mm | 2158 | シンプルスタイル | 3.98-4.12mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥2,182 | |
B | 5EE97 | 8.30-8.63mm | 7.8 mm | 2 mm | 8768 | シンプルスタイル | 7.93-8.17mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥2,326 | |
B | 5EE95 | 8.30-8.63mm | 7.8 mm | 2 mm | 8768 | シンプルスタイル | 7.93-8.17mm | +/- 0.25mm | 炭素鋼 | ¥563 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- 耐切断性手袋
- ドライヤーブースターファン
- ドリルドリフト
- ロータリーアクチュエータ
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ストラップとタイダウン
- ディスペンシングガン
- 配送ラベルとアクセサリー
- フックリフティングアクセサリーの下
- PARKER ストリートティー、炭素鋼
- EDWARDS SIGNALING スピーカーストロボ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 1 / 8-18 Unef
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 4-20 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、ソケット、EPDM
- SPEARS VALVES PVCゲージガード、EPDMダイヤフラム
- DAZOR LumiRayLED台座フロアスタンドライト
- SMC VALVES シール
- SALISBURY クラス 00 電気手袋キット、11 インチ、レッド
- WEG CFW11シリーズ産業システム用可変速ドライブ