承認されたベンダーのプロパティ クラス 4.8 鋼小ねじ、マイナス、なべ頭
形式 | モデル | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GY81 | 5.0 mm | 1.5 mm | 12 " | M2.5 X 0.45 | ¥1,663 | |
B | 6GY89 | 5.0 mm | 1.5 mm | 25ft。 | M2.6 X 0.45 | ¥3,767 | |
C | 6GY76 | 5.0 mm | 1.5 mm | 4" | M2.5 X 0.45 | ¥2,108 | |
D | 6GY77 | 5.0 mm | 1.5 mm | 5" | M2.5 X 0.45 | ¥1,449 | |
E | 6GY78 | 5.0 mm | 1.5 mm | 6" | M2.5 X 0.45 | ¥1,153 | |
F | 6GY79 | 5.0 mm | 1.5 mm | 8" | M2.5 X 0.45 | ¥1,175 | |
G | 6GY82 | 5.0 mm | 1.5 mm | 20ft。 | M2.5 X 0.45 | ¥1,527 | |
H | 6GY83 | 5.0 mm | 1.5 mm | 4" | M2.6 X 0.45 | ¥1,472 | |
I | 6GY84 | 5.0 mm | 1.5 mm | 5" | M2.6 X 0.45 | ¥1,489 | |
J | 6GY80 | 5.0 mm | 1.5 mm | 10 " | M2.5 X 0.45 | ¥1,268 | |
K | 6GY85 | 5.0 mm | 1.5 mm | 6" | M2.6 X 0.45 | ¥1,925 | |
L | 6GY86 | 5.0 mm | 1.5 mm | 8" | M2.6 X 0.45 | ¥1,598 | |
M | 6GY87 | 5.0 mm | 1.5 mm | 10 " | M2.6 X 0.45 | ¥1,542 | |
N | 6GY88 | 5.0 mm | 1.5 mm | 12 " | M2.6 X 0.45 | ¥1,748 | |
O | M24640.030.0030 | 6.0 mm | 1.8 mm | 30 " | M3 X 0.5 | ¥3,138 | |
P | 6GY90 | 6.0 mm | 1.8 mm | 4" | M3 X 0.5 | ¥1,330 | |
Q | M24640.030.0006 | 6.0 mm | 1.8 mm | 6" | M3 X 0.5 | ¥1,015 | |
R | M24640.030.0040 | 6.0 mm | 1.8 mm | 40 mm | M3 X 0.5 | ¥5,457 | |
S | 6HA10 | 6.0 mm | 1.8 mm | 35 mm | M3 X 0.5 | ¥1,370 | |
T | M24640.030.0016 | 6.0 mm | 1.8 mm | 16 | M3 X 0.5 | ¥403 | |
U | M24640.030.0025 | 6.0 mm | 1.8 mm | 25ft。 | M3 X 0.5 | ¥2,465 | |
V | 6GY91 | 6.0 mm | 1.8 mm | 5" | M3 X 0.5 | ¥1,300 | |
W | M24640.030.0010 | 6.0 mm | 1.8 mm | 10 " | M3 X 0.5 | ¥928 | |
X | M24640.030.0008 | 6.0 mm | 1.8 mm | 8" | M3 X 0.5 | ¥949 | |
Y | M24640.030.0012 | 6.0 mm | 1.8 mm | 12 " | M3 X 0.5 | ¥1,130 | |
Z | M24640.030.0020 | 6.0 mm | 1.8 mm | 20ft。 | M3 X 0.5 | ¥1,646 | |
A1 | 6HA21 | 7.0 mm | 2.1 mm | 35 mm | M3.5 X 0.6 | ¥2,550 | |
B1 | 6HA14 | 7.0 mm | 2.1 mm | 8" | M3.5 X 0.6 | ¥1,145 | |
C1 | 6HA17 | 7.0 mm | 2.1 mm | 16 | M3.5 X 0.6 | ¥1,772 | |
D1 | 6HA18 | 7.0 mm | 2.1 mm | 20ft。 | M3.5 X 0.6 | ¥1,542 | |
K | 6HA12 | 7.0 mm | 2.1 mm | 5" | M3.5 X 0.6 | ¥1,419 | |
E1 | 6HA13 | 7.0 mm | 2.1 mm | 6" | M3.5 X 0.6 | ¥1,283 | |
F1 | 6HA19 | 7.0 mm | 2.1 mm | 25ft。 | M3.5 X 0.6 | ¥1,527 | |
G1 | 6HA20 | 7.0 mm | 2.1 mm | 30 " | M3.5 X 0.6 | ¥1,893 | |
H1 | 6HA16 | 7.0 mm | 2.1 mm | 12 " | M3.5 X 0.6 | ¥1,313 | |
I1 | 6HA15 | 7.0 mm | 2.1 mm | 10 " | M3.5 X 0.6 | ¥986 | |
J1 | 6HA31 | 8.0 mm | 2.4 mm | 35 mm | M4 X 0.7 | ¥2,428 | |
K1 | M24640.040.0040 | 8.0 mm | 2.4 mm | 40 mm | M4 X 0.7 | ¥1,311 | |
L1 | M24640.040.0025 | 8.0 mm | 2.4 mm | 25ft。 | M4 X 0.7 | ¥1,748 | |
M1 | M24640.040.0020 | 8.0 mm | 2.4 mm | 20ft。 | M4 X 0.7 | ¥1,500 | |
N1 | M24640.040.0016 | 8.0 mm | 2.4 mm | 16 | M4 X 0.7 | ¥1,383 | |
O1 | M24640.040.0008 | 8.0 mm | 2.4 mm | 8" | M4 X 0.7 | ¥1,170 | |
P1 | M24640.040.0012 | 8.0 mm | 2.4 mm | 12 " | M4 X 0.7 | ¥1,281 | |
Q1 | 6HA26 | 8.0 mm | 2.4 mm | 14 " | M4 X 0.7 | ¥1,689 | |
R1 | M24640.040.0006 | 8.0 mm | 2.4 mm | 6" | M4 X 0.7 | ¥1,141 | |
S1 | M24640.040.0010 | 8.0 mm | 2.4 mm | 10 " | M4 X 0.7 | ¥1,249 | |
T1 | M24640.040.0030 | 8.0 mm | 2.4 mm | 30 " | M4 X 0.7 | ¥3,368 | |
U1 | M24640.050.0025 | 10.0 mm | 3 mm | 25ft。 | M5 X 0.8 | ¥2,227 | |
V1 | M24640.050.0008 | 10.0 mm | 3 mm | 8" | M5 X 0.8 | ¥1,697 | |
W1 | M24640.050.0016 | 10.0 mm | 3 mm | 16 | M5 X 0.8 | ¥1,991 | |
X1 | M24640.050.0012 | 10.0 mm | 3 mm | 12 " | M5 X 0.8 | ¥3,359 | |
Y1 | M24640.050.0010 | 10.0 mm | 3 mm | 10 " | M5 X 0.8 | ¥1,712 | |
Z1 | M24640.050.0030 | 10.0 mm | 3 mm | 30 " | M5 X 0.8 | ¥3,672 | |
A2 | M24640.050.0006 | 10.0 mm | 3 mm | 6" | M5 X 0.8 | ¥807 | |
B2 | M24640.050.0040 | 10.0 mm | 3 mm | 40 mm | M5 X 0.8 | ¥6,028 | |
C2 | M24640.050.0020 | 10.0 mm | 3 mm | 20ft。 | M5 X 0.8 | ¥2,683 | |
D2 | M24640.060.0012 | 12.0 mm | 3.6 mm | 12 " | M6 X 1 | ¥2,494 | |
E2 | M24640.060.0010 | 12.0 mm | 3.6 mm | 10 " | M6 X 1 | ¥2,339 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビットセット
- ラグナットレンチ
- A / C冷媒ラインセット
- フランジカップリングキット
- アーバーシム
- 構造
- 配送用品
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 乾式壁および左官ツール
- 止め輪と品揃え
- BRADY 壁スイッチのロックアウト
- POSI LOCK 油圧ケージ
- LOVEJOY ギアカップリングアクセサリーキット
- VULCAN HART Oリング
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、ソケットエンド、FKM
- MARATHON MOTORS ファンおよびブロワーモーター、三相、防滴、弾力性のあるベース
- OSG スパイラルポイントタップ
- VESTIL TSBシリーズ屋内人員誘導柵
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 813サイズ アルミウォーム減速機