承認されたベンダー 平ワッシャー 18-8 Sst
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51420.050.0001 | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 1.375 " | 0.109 " | USS | ¥2,851 | |
B | U51420.025.0001 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 47 / 64 " | 0.065 " | USS | ¥937 | |
C | U51420.037.0001 | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 1" | 0.083 " | USS | ¥1,770 | |
D | U51420.031.0001 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 0.083 " | USS | ¥894 | |
E | U51410.087.0001 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 0.156 " | 厚い | ¥2,571 | |
F | U51420.043.0001 | 7 / 16 " | 5" | 11 / 4 " | 0.083 " | USS | ¥1,865 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 同軸ケーブル
- コーキング
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- バルブホイールレンチ
- ラベルプロテクター
- 手のこぎりとのこぎり
- ショップ用品
- ブッシング
- 作物の苗床と造園
- カウンターとアワーメーター
- USA SEALING ネオプレンバインダーフランジガスケット付きアラミド繊維
- APOLLO VALVES 86A-100シリーズ3ピースフルポートNPTボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、フランジ付きエンド、EPDM
- PARLEC ボーリングヘッド
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4550シリーズ
- BALDOR / DODGE 3L FHPVベルト
- BALDOR / DODGE SCMED、狭溝テークアップ、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、120HCBM、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BD スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機