承認されたベンダーのクレビス ピン スチール
形式 | モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | タイプ | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG-CLPSAE-009 | シンプルスタイル | 2.125 " | 鋼 | 2.125 " | 7 / 8 " | SAE標準 | 1.875 " | ¥12,140 | |
A | WWG-CLPSAE-010 | シンプルスタイル | 2.375 " | 鋼 | 2 13 / 32 " | 1" | SAE標準 | 2.125 " | ¥14,498 | |
A | WWG-CLPSAE-005 | シンプルスタイル | 1.187 " | 鋼 | 1.187 " | 7 / 16 " | SAE標準 | 1" | ¥4,900 | |
A | WWG-CLPZ-058 | 亜鉛 | 4" | 鋼 | 4" | 5 / 16 " | スタンダード | 3 25 / 32 " | ¥6,411 | |
A | WWG-CLPZ-082 | 亜鉛 | 1" | 鋼 | 1" | 7 / 16 " | スタンダード | 49 / 64 " | ¥1,598 | |
A | WWG-CLPZ-090 | 亜鉛 | 3" | 鋼 | 3" | 7 / 16 " | スタンダード | 2 49 / 64 " | ¥3,193 | |
A | WWG-CLPZ-092 | 亜鉛 | 4" | 鋼 | 4" | 7 / 16 " | スタンダード | 3 49 / 64 " | ¥4,723 | |
A | WWG-CLPZ-112 | 亜鉛 | 3" | 鋼 | 3" | 9 / 16 " | スタンダード | 2 49 / 64 " | ¥3,546 | |
A | WWG-CLPZ-109 | 亜鉛 | 6" | 鋼 | 6" | 1 / 2 " | スタンダード | 5 49 / 64 " | ¥7,008 | |
B | P11-139Z | 亜鉛 | 3 / 4 " | 1010/1018スチール | 3 / 4 " | 3 / 8 " | スタンダード | 33 / 64 " | ¥1,462 | |
A | WWG-CLPZ-110 | 亜鉛 | 2" | 鋼 | 2" | 9 / 16 " | スタンダード | 1 49 / 64 " | ¥4,250 | |
B | P11-077Z | 亜鉛 | 3 / 4 " | 1010/1018スチール | 3 / 4 " | 5 / 16 " | スタンダード | 17 / 32 " | ¥1,923 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験用ミキサー
- ヒューズクリップ
- パイプ/チューブブラシ
- ベクトルモーターブレーキ
- ドアランプ
- ペンチ
- 配管設備
- 緊急時への備え
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ペイントスプレーとアクセサリー
- VULCAN HART ホース、オーバーフロー
- KERN AND SOHN パレットバランス
- SPILLRITE STVシリーズスピルエアバキューム
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ非接地 XNUMX 単極コンビネーション スイッチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、55ミクロン
- MERSEN FERRAZ フェルールヒューズリンク、400〜690VAC
- EATON CS-SP-3 シリーズ スプリット コア電流センサー
- ALVORD POLK 調節可能なキャップスクリュザグリ
- TELEMECANIQUE SENSORS 角型近接センサー
- AIRSPADE ハンドルアセンブリ