承認されたベンダー 炭素鋼標準分割ロックワッシャー
形式 | モデル | 色 | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37025.025.0001 | - | 亜鉛めっきされた | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.487 " | 35 | 0.062 " | - | ¥337 | |
B | U37020.016.0001 | - | 亜鉛 | #8 | 0.174 " | 0.293 " | C38からC46 | 0.04 " | - | ¥257 | |
C | M37020.026.0001 | - | 亜鉛 | M2.6 | 2.7 mm | 5.2 mm | C44からC51 | 0.6 mm | +/- 0.10mm | ¥357 | |
D | M37000.035.0001 | - | ファーネスブラック | M3.5 | 3.6 mm | 6.7 mm | C44からC51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | ¥614 | |
E | U37020.019.0001 | - | 亜鉛 | #10 | 0.200 " | 0.334 " | C38からC46 | 0.047 " | - | ¥282 | |
F | M37020.100.0001 | - | 亜鉛 | M10 | 10.2 mm | 18.1 mm | C44からC51 | 2.2 mm | +/- 0.15mm | ¥673 | |
G | M37020.060.0001 | - | 亜鉛 | M6 | 6.1 mm | 11.8 mm | C44からC51 | 1.6 mm | +/- 0.10mm | ¥350 | |
H | M37020.040.0001 | - | 亜鉛 | M4 | 4.1 mm | 7.6 mm | C44からC51 | 0.9 mm | +/- 0.10mm | ¥246 | |
I | M37020.030.0001 | - | 亜鉛 | M3 | 3.1 mm | 6.2 mm | C44からC51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | ¥293 | |
J | U37060.025.0001 | - | 黄色の亜鉛 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.487 " | C38からC46 | 0.062 " | - | ¥412 | |
K | M37020.020.0001 | - | 亜鉛 | M2 | 2.1 mm | 4.4 mm | C44からC51 | 0.5 mm | +/- 0.10mm | ¥497 | |
L | U37060.031.0001 | - | 黄色の亜鉛 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38からC46 | 0.078 " | - | ¥580 | |
D | M37000.100.0001 | - | ファーネスブラック | M10 | 10.2 mm | 18.1 mm | C44からC51 | 2.2 mm | +/- 0.15mm | ¥809 | |
M | U37025.031.0001 | - | 溶融亜鉛めっき | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38からC46 | 0.078 " | - | ¥994 | |
N | U37020.013.0001 | - | 亜鉛 | #6 | 0.148 " | 0.25 " | C38からC46 | 0.031 " | - | ¥248 | |
D | M37000.080.0001 | - | ファーネスブラック | M8 | 8.1 mm | 14.8 mm | C44からC51 | 2 mm | +/- 0.10mm | ¥637 | |
O | M37020.080.0001 | - | 亜鉛 | M8 | 8.1 mm | 14.8 mm | C44からC51 | 2 mm | +/- 0.10mm | ¥484 | |
D | M37000.030.0001 | - | ファーネスブラック | M3 | 3.1 mm | 6.2 mm | C44からC51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | ¥601 | |
P | U37020.031.0001 | - | 亜鉛 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38からC46 | 0.078 " | - | ¥571 | |
Q | M37020.035.0001 | - | 亜鉛 | M3.5 | 3.6 mm | 6.7 mm | C44からC51 | 0.8 mm | +/- 0.10mm | ¥1,064 | |
R | M37020.050.0001 | - | 亜鉛 | M5 | 5.1 mm | 9.2 mm | C44からC51 | 1.2 mm | +/- 0.10mm | ¥293 | |
S | U37000.031.0001 | - | シンプルスタイル | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.583 " | C38からC46 | 0.078 " | - | ¥546 | |
T | U37020.021.0001 | - | 亜鉛 | #12 | 0.227 " | 0.377 " | C38からC46 | 0.056 " | - | ¥374 | |
D | M37000.040.0001 | - | ファーネスブラック | M4 | 4.1 mm | 7.6 mm | C44からC51 | 0.9 mm | +/- 0.10mm | ¥348 | |
D | M37000.050.0001 | - | ファーネスブラック | M5 | 5.1 mm | 9.2 mm | C44からC51 | 1.2 mm | +/- 0.10mm | ¥244 | |
D | M37000.060.0001 | - | ファーネスブラック | M6 | 6.1 mm | 11.8 mm | C44からC51 | 1.6 mm | +/- 0.10mm | ¥435 | |
U | U37020.025.0001 | - | 亜鉛 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.487 " | C38からC46 | 0.062 " | - | ¥357 | |
V | U37025.175.0001 | 溶融亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 0.389 " | - | ¥4,568 | |
W | U37025.200.0001 | 溶融亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき | 2" | 2.008 " | 2.936 " | - | 0.422 " | - | ¥6,634 | |
X | U37025.137.0001 | 溶融亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | - | 0.344 " | - | ¥3,327 | |
Y | U37025.250.0001 | 溶融亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき | 2.5 " | 2.512 " | 3.471 " | - | 0.44 " | - | ¥8,444 | |
Z | U37060.175.0001 | 黄色の亜鉛 | 黄色の亜鉛 | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 0.389 " | - | ¥6,557 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 格子チャネルフローリングラングとトレッド
- 製材クレヨン
- ストップウォッチ
- 油圧パイプカッター
- 制御製品の付属品
- チューブ継手
- 送風機
- ベンダー
- 延長コードとコンセントストリップ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20mm幅のデュアル高性能Pd同期ドライブギアベルト
- NEW AGE ドリー
- TEMPCO フレキシブルストリップヒーター、標準取り付け
- INSTOCK ラボユーティリティディープレッジカート、ブルー
- INSIZE 同心度ゲージ
- CH HANSON インターロッキング真鍮ステンシル、特大文字
- 80/20 ティーフラットプレート 5穴
- 3M サンディングロール
- DEWALT ソケットアダプター
- SMC VALVES フィルタエレメント