承認されたベンダー 炭素鋼細目六角頭ボルト
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | グレード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | プルーフロード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.050.0100 | 1 / 2」-20 | 1 / 2 " | シンプルスタイル | 8 | 5 / 16 " | - | 1" | - | ¥4,842 | |
B | U04360.050.0850 | 1 / 2」-20 | 1 / 2 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ¥7,458 | |
C | U01062.025.0087 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 32 " | - | 7 / 8 " | - | ¥4,247 | |
D | U01060.025.0800 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 5 | 5 / 32 " | - | 8" | - | ¥1,863 | |
E | U01062.025.0700 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 32 " | - | 7" | - | ¥3,982 | |
F | U04160.025.0325 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 8 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | ¥5,737 | |
G | U01062.025.0375 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 32 " | - | 3.75 " | - | ¥5,729 | |
G | U01062.025.0325 | 1 / 4」-28 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | ¥4,647 | |
H | U04360.075.1200 | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 32 " | - | 12 " | - | ¥24,248 | |
I | U01060.075.0700 | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | シンプルスタイル | 5 | 15 / 32 " | - | 7" | - | ¥7,928 | |
H | U04360.075.0850 | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 32 " | - | 8.5 " | - | ¥16,900 | |
J | U04360.075.0100 | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 32 " | - | 1" | - | ¥7,123 | |
H | U04360.075.0950 | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 32 " | - | 9.5 " | - | ¥18,740 | |
I | U01060.075.0900 | 3 / 4」-16 | 3 / 4 " | シンプルスタイル | 5 | 15 / 32 " | - | 9" | - | ¥10,089 | |
K | U04360.037.0375 | 3 / 8」-24 | 3 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 64 " | - | 3.75 " | - | ¥7,987 | |
L | U04160.037.0800 | 3 / 8」-24 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8 | 15 / 64 " | - | 8" | - | ¥4,942 | |
L | U04160.037.0650 | 3 / 8」-24 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ¥6,058 | |
M | U01062.037.0650 | 3 / 8」-24 | 3 / 8 " | 亜鉛メッキ | 5 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ¥7,254 | |
E | U01062.037.0800 | 3 / 8」-24 | 3 / 8 " | 亜鉛メッキ | 5 | 15 / 64 " | - | 8" | - | ¥4,426 | |
H | U04360.062.1100 | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 13 / 32 " | - | 11 " | - | ¥17,320 | |
H | U04360.062.0850 | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 13 / 32 " | - | 8.5 " | - | ¥13,712 | |
N | U01060.062.0900 | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | ¥9,690 | |
N | U01060.062.1000 | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | ¥10,654 | |
O | U01062.062.0900 | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | 亜鉛メッキ | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | ¥13,043 | |
O | U01062.062.1000 | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | 亜鉛メッキ | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | ¥14,651 | |
H | U04360.062.0950 | 5 / 8」-18 | 5 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 13 / 32 " | - | 9.5 " | - | ¥13,971 | |
P | U04360.031.0700 | 5 / 16」-24 | 5 / 16 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 13 / 64 " | - | 7" | - | ¥6,047 | |
Q | U04360.031.0375 | 5 / 16」-24 | 5 / 16 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 13 / 64 " | - | 3.75 " | - | ¥5,624 | |
R | U01060.031.0350 | 5 / 16」-24 | 5 / 16 " | シンプルスタイル | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | 85,000のプサイ | ¥9,819 | |
S | U04360.087.0850 | 7 / 8」-14 | 7 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 35 / 64 " | - | 8.5 " | - | ¥5,295 | |
T | U01062.087.0700 | 7 / 8」-14 | 7 / 8 " | 亜鉛メッキ | 5 | 35 / 64 " | - | 7" | - | ¥2,983 | |
U | U04160.150.0300 | 13 | 1.5 " | シンプルスタイル | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | ¥7,824 | |
V | U04360.125.0200 | 13 | 1.25 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ¥6,156 | |
W | U04360.112.0250 | 13 | 1.125 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 11 / 16 " | - | 2.5 " | - | ¥17,835 | |
X | U01060.125.0700 | 13 | 1.25 " | シンプルスタイル | 5 | 25 / 32 " | - | 7" | - | ¥6,340 | |
W | U04360.150.0300 | 13 | 1.5 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | ¥15,788 | |
Y | U04160.125.0200 | 13 | 1.25 " | シンプルスタイル | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ¥15,193 | |
Z | U04160.112.1000 | 13 | 1.125 " | シンプルスタイル | 8 | 11 / 16 " | - | 10 " | - | ¥11,183 | |
A1 | M04160.080.0040 | M8-1 | M8 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 5.3 mm | 13 mm | 40 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥13,631 | |
B1 | M04170.080.0016 | M8-1 | M8 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 5.3 mm | - | 16 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥9,054 | |
C1 | M04160.080.0090 | M8-1 | M8 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 5.3 mm | 13 mm | 90 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥13,572 | |
D1 | M04170.100.0050 | M10 X 1.25 | M10 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 6.4 mm | - | 50 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥12,446 | |
A1 | M04160.100.0040 | M10 X 1.25 | M10 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 6.4 mm | - | 40 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥10,034 | |
C1 | M04160.100.0120 | M10 X 1.25 | M10 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 6.4 mm | - | 120 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥16,186 | |
D1 | M04170.120.0050 | M12 X 1.5 | M12 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 7.5 mm | - | 50 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥19,898 | |
E1 | M01060.140.0120 | M14 X 1.5 | M14 | シンプルスタイル | クラス8.8 | 8.8 mm | 22 mm | 120 mm | 640 N / mm-sq。 | ¥27,236 | |
F1 | M04170.160.0080 | M16 X 1.5 | M16 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 10 mm | - | 80 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥11,982 | |
G1 | M01070.240.0050 | M24-1.5 | M24 | シンプルスタイル | クラス8.8 | 15 mm | - | 50 mm | 660 N / mm-sq。 | ¥1,306 | |
H1 | M01060.240.0090 | M24-1.5 | M24 | シンプルスタイル | クラス8.8 | 15 mm | - | 90 mm | 660 N / mm-sq。 | ¥1,081 | |
G1 | M01070.240.0060 | M24-1.5 | M24 | シンプルスタイル | クラス8.8 | 15 mm | - | 60 mm | 660 N / mm-sq。 | ¥1,387 | |
H1 | M01060.240.0100 | M24-1.5 | M24 | シンプルスタイル | クラス8.8 | 15 mm | - | 100 mm | 660 N / mm-sq。 | ¥1,134 | |
F1 | M04170.240.0060 | M24-1.5 | M24 | シンプルスタイル | クラス10.9 | 15 mm | 36 mm | 60 mm | 940 N / mm-sq。 | ¥38,692 | |
G1 | M01070.240.0070 | M24-1.5 | M24 | シンプルスタイル | クラス8.8 | 15 mm | - | 70 mm | 660 N / mm-sq。 | ¥1,561 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドリル
- トランスミッションジャック
- コンビネーション南京錠
- クラスGヒューズ
- 制御製品の付属品
- 懐中電灯
- 電線管継手および付属品
- ルーフベンチレーター
- フローコントロールバルブ
- スプレー塗料とプライマー
- RUBBERMAID スリムジムユーティリティコンテナ、23ガロン、ベント、長方形
- APPROVED VENDOR グロメットブナ-n
- SIMPLE GREEN ラベル
- DEVILBISS スプレーガン液ノズル
- BUSSMANN TB300シリーズヒューズブロック
- VULCAN HART ライザーローシェルフ、ステンレス鋼
- DAYTON ブラシホルダー
- ANSELL クラス 0 電気手袋、14 インチ、ブラック
- TSUBAKI QDブッシュ SDタイプ
- BUSSMANN HVT 高電圧ヒューズ、2500 VAC