承認済みベンダー A4 ステンレス鋼 (316 ステンレス鋼に相当) 六角ナット、プレーン仕上げ
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55080.360.0001 | - | 29 mm | M36 X 4 | 55 mm | ¥4,494 | |
B | M55080.020.0001 | M2-0.4 | 1.6 mm | M2 X 0.4 | 4 mm | ¥943 | |
C | M55080.025.0001 | M2.5-0.45 | 2 mm | M2.5 X 0.45 | 5 mm | ¥951 | |
D | M55080.030.0001 | M3 X 0.5 | 2.4 mm | M3 X 0.5 | 5.5 mm | ¥210 | |
E | M55080.040.0001 | M4 X 0.7 | 3.2 mm | M4 X 0.7 | 7 mm | ¥826 | |
C | M55080.050.0001 | M5 X 0.8 | 4 mm | - | 8 mm | ¥665 | |
C | M55080.060.0001 | M6 X 1 | 5 mm | - | 10 mm | ¥873 | |
C | M55080.080.0001 | M8 X 1.25 | 6.5 mm | - | 13 mm | ¥1,447 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトビット
- 化合物のパッチと修復
- ガスユニットヒーター
- 照明用電磁接触器
- 絶縁破壊テスター
- ルーフベンチレーター
- クレーンと花綱設備
- ディスペンシングガン
- 自動車試験
- 中央機器
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T6、220V
- TITAN TOOL HVLPペイントスプレーヤー
- BUSSMANN ヒューズ130aクラスR定格
- BUSSMANN ヒューズ65aクラスE定格
- VULCAN HART オーブンルーバーパネル
- NOTRAX ロゴ標準防塵マット
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、ソケットエンド、ダブルアウトレット、ホワイト、EPDMOリング
- ALL GEAR Safetylite II アーボリスト クライミング ライン
- GATES マルチVリブベルト M部
- ALLEGRO SAFETY 呼吸用送風機