承認されたベンダー A4 ステンレス鋼 (316 ステンレス鋼に相当) 平ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55420.120.0001 | M12 | 13 mm | 24 mm | 2.5 mm | +/- 0.20mm | ¥1,627 | |
A | M55420.140.0001 | M14 | 15 mm | 28 mm | 2.5 mm | +/- 0.20mm | ¥2,329 | |
A | M55420.180.0001 | M18 | 19 mm | 34 mm | 3 mm | +/- 0.30mm | ¥949 | |
A | M55420.240.0001 | M24 | 25 mm | 44 mm | 4 mm | +/- 0.30mm | ¥748 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットフィッティング
- 機械バリ取りツール
- ストリップドアハードウェア
- パイロット電磁弁
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- チューブ継手
- フードサービスの保管と輸送
- フードサービス機器および機器
- 現場照明
- 水質と浄化
- IRSG ユーティリティカート
- DAYTON 電気ベースボードヒーターサーモスタット、ユニットマウント
- MEGAPRO フラットスロットビット、ニッケルメッキ
- CH HANSON エンジニアドライバーセット
- COOPER B-LINE クローズドダクト不等フランジラック
- SHAW PLUGS Marine Turn-Tite ステンレス鋼機械式拡張プラグ、0~1インチ
- MARTIN SPROCKET QDブシュ付ハイトルクスプロケット ベルトピッチ14MM
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース分割精密スリーブ・カップリング
- DAYTON 空気ばね