承認済みベンダー A4 ステンレス鋼 (316 SS 相当) 小ねじ、マイナス、チーズヘッド
形式 | モデル | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6HY22 | 3.8 mm | 1.3 mm | 4" | M2 X 0.4 | ¥2,649 | |
B | M55120.030.0012 | 5.5 mm | 2 mm | 12 " | M3 X 0.5 | ¥1,058 | |
C | M55120.040.0012 | 7.0 mm | 2.6 mm | 12 " | M4 X 0.7 | ¥1,553 | |
D | M55120.040.0006 | 7.0 mm | 2.6 mm | 6" | M4 X 0.7 | ¥1,292 | |
E | M55120.040.0008 | 7.0 mm | 2.6 mm | 8" | M4 X 0.7 | ¥1,797 | |
F | M55120.040.0010 | 7.0 mm | 2.6 mm | 10 " | M4 X 0.7 | ¥1,485 | |
G | M55120.040.0016 | 7.0 mm | 2.6 mm | 16 | M4 X 0.7 | ¥1,816 | |
H | M55120.050.0008 | 8.5 mm | 3.3 mm | 8" | M5 X 0.8 | ¥2,297 | |
I | M55120.050.0012 | 8.5 mm | 3.3 mm | 12 " | M5 X 0.8 | ¥1,447 | |
J | M55120.050.0030 | 8.5 mm | 3.3 mm | 30 " | M5 X 0.8 | ¥1,685 | |
K | M55120.050.0016 | 8.5 mm | 3.3 mm | 16 | M5 X 0.8 | ¥1,544 | |
L | M55120.060.0010 | 10.0 mm | 3.9 mm | 10 " | M6 X 1 | ¥2,409 | |
J | M55120.060.0012 | 10.0 mm | 3.9 mm | 12 " | M6 X 1 | ¥1,899 | |
M | M55120.060.0016 | 10.0 mm | 3.9 mm | 16 | M6 X 1 | ¥2,084 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- イヤークランプ
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- タイマーアクセサリー
- PTFEホースアセンブリ
- ジブクレーンコンポーネント
- パレットジャッキとアクセサリー
- ラバー
- データとコミュニケーション
- 冷凍試験装置
- 溶接用薬品
- PAC STRAPPING PRODUCTS エッジプロテクター
- CLEVELAND CONTROLS 全圧プローブ
- DIXON 男性のカップリング
- CH HANSON スタンピングハンマー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ガラス、40ミクロン、Vitonシール
- ANVIL NPS ストラット絶縁カップリング、1-1/2 ウォール
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI加工フィッティングティー、ソケットxソケットxソケット
- KERN AND SOHN OZB-Sシリーズ 実体顕微鏡スタンド
- SMC VALVES Ise2シリーズ 圧力スイッチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XSFS 一減速減速機