承認されたベンダー A2 ステンレス鋼製外歯、オープンペリメーターロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51456.080.0001 | M8 | 8.4 mm | 15 mm | 0.8 mm | ¥973 | |
B | M51456.100.0001 | M10 | 10.5 mm | 18 mm | 0.9 mm | ¥1,088 | |
C | M51456.120.0001 | M12 | 13 mm | 20.5 mm | 1 mm | ¥446 | |
D | M51456.140.0001 | M14 | 15 mm | 24 mm | 1 mm | ¥684 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 携帯電話ロッカー
- 12ボルトの付属品
- ユーティリティシンクの蛇口
- 圧縮とダイスプリング
- ケーブル高さ計
- アークフラッシュ保護
- ラボ機器
- 家電
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 騒音コントロール
- APPROVED VENDOR 押し出しナイロン6/6シートストック
- WIREMOLD 500および700レースウェイ用のレースウェイフィッティング
- TRIPP LITE ディスプレイエクステンダーレシーバー
- BRANSON 超音波用メタルクリーナー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 16-12 Un
- LEESON ホワイトダックウォッシュガードブレーキモーター、TENV / TEFC、Cフェイスレスベース
- APOLLO VALVES 76-100シリーズステンレス鋼ボールバルブ
- TRAMEX 水分調査キット
- BROWNING TP90Hシリーズ トルクリミッター
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 16ピッチ