承認されたベンダー A2 ステンレス鋼外歯、オープン周囲ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51456.030.0001 | M3 | 3.2 mm | 6 mm | 0.4 mm | ¥367 | |
B | M51456.040.0001 | M4 | 4.3 mm | 8 mm | 0.5 mm | ¥310 | |
C | M51456.050.0001 | M5 | 5.3 mm | 10 mm | 0.6 mm | ¥450 | |
D | M51456.060.0001 | M6 | 6.4 mm | 11 mm | 0.7 mm | ¥595 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーエンコーダー
- 電源ソケット
- 一時的なストレーナー
- 液面スイッチアクセサリ
- アルミ角管ストック
- 汎用ACモーター
- 空気処理
- 銅
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- ストレーナー
- CENTURY オープン防滴Ridgidベースの取り付けプールとスパポンプモーター
- ALTRONIX ビデオバラン/コンバイナー、1出力
- MANITOWOC Ar用カートリッジ
- KILLARK TBタイプコンジットボディ
- SOUTHWIRE COMPANY ケーブルストリッパー
- COOPER B-LINE マウストレイ付きの棚とスライド式キーボード引き出し
- AMS クイックコネクト、オランダのオーガー
- WORLDWIDE ELECTRIC WorldDrive FC シリーズ可変周波数ドライブ
- HUOT リーマーディスペンサー
- EATON ケミカルホースアセンブリ