承認されたベンダー A2 ステンレス鋼外歯、密閉周囲ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51460.051.0001 | M5 | 5.1 mm | 9 mm | 0.5 mm | ¥1,228 | |
A | M51460.082.0001 | M8 | 8.2 mm | 14 mm | 0.8 mm | ¥1,003 | |
B | M51460.120.0001 | M12 | 13 mm | 20.5 mm | 1 mm | ¥726 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 貯蔵庫
- 作業台キャビネット
- インバーター付属品
- フロアサンダー
- 閉所ヒーター
- 空気圧ツール
- ルーフベンチレーター
- 電気ヒーターおよび付属品
- 油圧シール
- ブロンズ
- APACHE MILLS 抗疲労マット
- WESTWARD 絶縁されたラインマンプライヤー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS サイドロッドキット
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ トグル スライド白熱調光器
- HOFFMAN ルーバープレートキットフィルター
- ANVIL 下塗りスチールライザークランプ
- DYNABRADE コンタクトアームアセンブリ
- BOSTON GEAR リレー
- BALDOR / DODGE DLM、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDNS一減速減速機