承認されたベンダー 316 ステンレススチールフェンダーワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55530.013.0001 | #6 | 5 / 32 " | 9 / 16 " | - | - | 0.047 " | - | ¥1,502 | |
B | Z0449-316 | #6 | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 0.18ポンド。 | - | 0.047 " | +/- 0.007 | ¥1,071 | |
C | Z0450-316 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 4 " | 0.32ポンド。 | - | 0.04 " | +/- 0.007 | ¥1,141 | |
D | Z0451-316 | #8 | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 0.33ポンド。 | - | 0.05 " | +/- 0.007 | ¥3,032 | |
E | Z0452-316 | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 0.13ポンド。 | - | 0.04 " | +/- 0.007 | ¥1,587 | |
F | Z0453-316 | #10 | 13 / 64 " | 11 / 16 " | 0.26ポンド。 | - | 0.04 " | +/- 0.007 | ¥1,368 | |
G | Z0455-316 | #10 | 13 / 64 " | 3 / 4 " | 0.35ポンド。 | - | 0.04 " | +/- 0.007 | ¥1,867 | |
H | U55530.018.0125 | #10 | 7 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | ¥4,460 | |
I | Z0456-316 | #10 | 7 / 32 " | 1.25 " | 0.90ポンド。 | - | 0.05 " | +/- 0.007 | ¥3,703 | |
J | Z0454-316 | #10 | 13 / 64 " | 1" | 0.60ポンド。 | - | 0.04 " | +/- 0.007 | ¥3,842 | |
K | Z0473-316 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | 2.15ポンド。 | 1 / 2 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥2,373 | |
L | U55530.050.0150 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | ¥2,675 | |
M | U55530.050.0200 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | ¥5,208 | |
N | Z0472-316 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | 1.15ポンド。 | 1 / 2 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥1,753 | |
O | U55530.025.0200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | ¥10,843 | |
P | Z0457-316 | 1 / 4 " | 17 / 64 " | 1 / 2 " | 0.20ポンド。 | 1 / 4 " | 0.05 " | +/- 0.007 | ¥1,712 | |
Q | U55530.025.0125 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | ¥2,792 | |
R | Z0458-316 | 1 / 4 " | 17 / 64 " | 9 / 16 " | 0.20ポンド。 | 1 / 4 " | 0.063 " | +/- 0.007 | ¥2,082 | |
S | Z0459-316 | 1 / 4 " | 17 / 64 " | 7 / 8 " | 0.50ポンド。 | 1 / 4 " | 0.063 " | +/- 0.007 | ¥6,279 | |
T | Z0461-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | 0.90ポンド。 | 1 / 4 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | ¥5,522 | |
U | Z0463-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | 2.30ポンド。 | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥5,601 | |
V | U55530.025.0150 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | ¥3,776 | |
W | U55530.025.0100 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | - | - | 0.047 " | - | ¥1,345 | |
X | Z0460-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | 0.60ポンド。 | 1 / 4 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | ¥3,975 | |
Y | U55530.025.0002 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 9 / 16 " | - | - | 0.063 " | - | ¥5,418 | |
Z | U55530.025.0001 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | - | - | 0.047 " | - | ¥703 | |
A1 | U55530.025.0087 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 7 / 8 " | - | - | 0.063 " | - | ¥2,114 | |
B1 | Z0462-316 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | 1.30ポンド。 | 1 / 4 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥7,471 | |
C1 | U55530.037.0125 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | ¥3,684 | |
D1 | U55530.037.0162 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | - | - | 0.063 " | - | ¥3,852 | |
E1 | U55530.037.0150 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | ¥5,752 | |
F1 | U55530.037.0200 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | ¥6,664 | |
G1 | Z0470-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | 1.50ポンド。 | 3 / 8 " | 0.063 " | +/- 0.007 | ¥1,277 | |
H1 | Z0469-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | 1.25ポンド。 | 3 / 8 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥2,125 | |
I1 | Z0471-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | 2.25ポンド。 | 3 / 8 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥3,038 | |
J1 | Z0468-316 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | 1ポンド。 | 3 / 8 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | ¥1,670 | |
K1 | U55530.031.0150 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | - | - | 0.063 " | - | ¥4,991 | |
L1 | Z0467-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | 2.25ポンド。 | 5 / 16 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥6,302 | |
M1 | Z0465-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | 0.90ポンド。 | 5 / 16 " | 0.05 " | +/- 0.010 " | ¥3,079 | |
N1 | Z0464-316 | 5 / 16 " | 21 / 64 " | 5 / 8 " | 0.18ポンド。 | 5 / 16 " | 0.063 " | +/- 0.007 | ¥1,258 | |
O1 | Z0466-316 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | 1.25ポンド。 | 5 / 16 " | 0.062 " | +/- 0.010 " | ¥3,969 | |
P1 | U55530.031.0200 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | - | - | 0.063 " | - | ¥10,801 | |
Q1 | U55530.031.0125 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | - | - | 0.047 " | - | ¥3,916 | |
R1 | U55530.031.0001 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | - | - | 0.063 " | - | ¥8,075 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージ
- フライヤー
- ヒートガンアクセサリー
- タイヤ修理パッチとプラグ
- バキュームモーター
- マテリアルリフト
- はかりとはかり付属品
- 化学ポンプ
- 温水ヒーターおよび付属品
- 車体工具
- PROTO スパッドハンドルボックスエンドレンチ
- AIR HANDLER MERV11カートリッジフィルター
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スリーブ
- LOVEJOY DDタイプ退屈ユニバーサルジョイント
- SUPER-STRUT AB227シリーズアングルフィッティング
- SOUTHWIRE COMPANY ラチェットケーブルカッター
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 DWV 製作フィッティング 22-1/2 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- SPEARS VALVES PVCおよびCPVCウェーハバタフライバルブ修理キット、Buna-N
- VESTIL APG シリーズ 調整可能なペリメーター ガード システム
- WEG JM タイプ密結合ポンプ モーター