承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼ミルスペックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NAS620-C0 | #0 | 0.063 " | 0.099 " | 0.01 | 0.014〜0.018インチ | ¥2,178 | |
B | MS15795-801 | #0,1 | 0.078 " | 0.188 " | 0.01 | 0.016〜0.025インチ | ¥1,523 | |
C | MS15795-802 | #2 | 0.094 " | 0.25 " | 0.03 | 0.016〜0.025インチ | ¥1,447 | |
D | NAS620-C2 | #2 | 0.089 " | 0.149 " | 0.03 | 0.014〜0.018インチ | ¥1,415 | |
E | NAS1149-CN232R | #2 | 0.099 " | 0.25 " | 0.03 | 0.028〜0.036インチ | ¥1,850 | |
F | AN960-C2 | #2 | 0.099 " | 0.25 " | 0.03 | 0.022〜0.042インチ | ¥4,678 | |
G | AN960-C2L | #2 | 0.099 " | 0.25 " | 0.03 | 0.006〜0.026インチ | ¥1,742 | |
H | AN960-C3L | #3 | 0.105 " | 0.25 " | 0.05 | 0.006〜0.026インチ | ¥1,761 | |
I | AN960-C3 | #3 | 0.105 " | 0.25 " | 0.03 | 0.022〜0.042インチ | ¥1,663 | |
J | NAS1149-CN332R | #3 | 0.105 " | 0.25 " | 0.04 | 0.028〜0.036インチ | ¥1,942 | |
K | NAS620-C3L | #3 | 0.102 " | 0.18 " | 0.05 | 0.014〜0.018インチ | ¥1,279 | |
L | NAS620-C3 | #3 | 0.102 " | 0.18 " | 0.04 | 0.029〜0.035インチ | ¥1,453 | |
M | NAS620-C4L | #4 | 0.115 " | 0.209 " | 0.1 | 0.014〜0.018インチ | ¥945 | |
N | NAS1149-CN432R | #4 | 0.125 " | 0.312 " | 0.05 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,545 | |
O | MS15795-803 | #4 | 0.125 " | 0.25 " | 0.04 | 0.017〜0.028インチ | ¥1,593 | |
P | AN960-C4L | #4 | 0.125 " | 0.312 " | 0.05 | 0.006〜0.026インチ | ¥1,929 | |
Q | MS15795-804 | #4 | 0.125 " | 0.312 " | 0.05 | 0.032〜0.04インチ | ¥1,978 | |
R | AN960-C4 | #4 | 0.125 " | 0.312 " | 0.05 | 0.002〜0.042インチ | ¥1,908 | |
S | NAS620-C4 | #4 | 0.115 " | 0.209 " | 0.1 | 0.029〜0.035インチ | ¥1,563 | |
T | NAS620-C5 | #5 | 0.128 " | 0.238 " | 0.2 | 0.029〜0.035インチ | ¥1,731 | |
U | NAS620-C5L | #5 | 0.128 " | 0.238 " | 0.2 | 0.014〜0.018インチ | ¥1,493 | |
V | NAS1149-CN542R | #5 | 0.140 " | 0.438 " | 0.1 | 0.037〜0.047インチ | ¥3,825 | |
W | NAS620-C6 | #6 | 0.143 " | 0.267 " | 0.4 | 0.029〜0.035インチ | ¥4,899 | |
X | MS15795-806 | #6 | 0.156 " | 0.375 " | 0.1 | 0.036〜0.065インチ | ¥2,545 | |
Y | AN960-C6L | #6 | 0.149 " | 0.375 " | 0.07 | 0.006〜0.026インチ | ¥2,237 | |
Z | NAS1149-CN632R | #6 | 0.149 " | 0.375 " | 0.1 | 0.028〜0.036インチ | ¥3,982 | |
A1 | MS15795-805 | #6 | 0.156 " | 0.312 " | 0.1 | 0.027〜0.048インチ | ¥1,899 | |
B1 | AN960-C6 | #6 | 0.149 " | 0.375 " | 0.07 | 0.002〜0.042インチ | ¥2,050 | |
C1 | NAS620-C6L | #6 | 0.143 " | 0.267 " | 0.4 | 0.014〜0.018インチ | ¥1,563 | |
D1 | NAS620-C8 | #8 | 0.169 " | 0.304 " | 0.8 | 0.029〜0.035インチ | ¥4,358 | |
E1 | AN960-C8L | #8 | 0.174 " | 0.375 " | 0.07 | 0.006〜0.026インチ | ¥1,818 | |
F1 | NAS620-C8L | #8 | 0.169 " | 0.304 " | 0.15 | 0.014〜0.018インチ | ¥1,653 | |
G1 | MS15795-841 | #8 | 0.188 " | 0.438 " | 0.2 | 0.036〜0.065インチ | ¥3,372 | |
H1 | MS15795-807 | #8 | 0.188 " | 0.375 " | 0.2 | 0.036〜0.065インチ | ¥8,032 | |
I1 | AN960-C8 | #8 | 0.174 " | 0.375 " | 0.07 | 0.002〜0.042インチ | ¥2,050 | |
J1 | NAS1149-CN832R | #8 | 0.174 " | 0.375 " | 0.2 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,237 | |
K1 | NAS1149-C0332R | #10 | 0.203 " | 0.438 " | 0.35 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,919 | |
L1 | AN960-C10L | #10 | 0.203 " | 0.438 " | 0.09 | 0.022〜0.042インチ | ¥2,386 | |
M1 | AN960-C10 | #10 | 0.203 " | 0.438 " | 0.1 | 0.053〜0.073インチ | ¥4,046 | |
N1 | MS15795-842 | #10 | 0.219 " | 0.5 " | 0.4 | 0.036〜0.065インチ | ¥3,839 | |
O1 | NAS620-C10 | #10 | 0.195 " | 0.354 " | 0.15 | 0.059〜0.067インチ | ¥1,751 | |
P1 | NAS620-C10L | #10 | 0.195 " | 0.354 " | 0.15 | 0.029〜0.035インチ | ¥1,455 | |
Q1 | NAS1149-C0363R | #10 | 0.203 " | 0.438 " | 0.4 | 0.057〜0.069インチ | ¥4,080 | |
R1 | MS15795-808 | #10 | 0.219 " | 0.438 " | 0.4 | 0.036〜0.065インチ | ¥2,987 | |
S1 | MS15795-809 | #12 | 0.250 " | 0.562 " | 0.8 | 0.051〜0.08インチ | ¥3,839 | |
T1 | NAS620-C416L | 1 / 4 " | 0.255 " | 0.468 " | 0.3 | 0.029〜0.035インチ | ¥1,721 | |
U1 | AN960-C416 | 1 / 4 " | 0.265 " | 0.5 " | 0.15 | 0.053〜0.073インチ | ¥2,741 | |
V1 | MS15795-810 | 1 / 4 " | 0.281 " | 0.625 " | 0.15 | 0.051〜0.08インチ | ¥4,609 | |
W1 | MS15795-811 | 1 / 4 " | 0.312 " | 0.734 " | 0.15 | 0.051〜0.08インチ | ¥5,168 | |
X1 | NAS1149-C0432R | 1 / 4 " | 0.265 " | 0.5 " | 0.3 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,048 | |
Y1 | AN960-C416L | 1 / 4 " | 0.265 " | 0.5 " | 0.15 | 0.022〜0.042インチ | ¥1,840 | |
Z1 | NAS620-C416 | 1 / 4 " | 0.255 " | 0.468 " | 0.3 | 0.059〜0.067インチ | ¥2,237 | |
A2 | NAS1149-C0463R | 1 / 4 " | 0.265 " | 0.5 " | 0.3 | 0.057〜0.069インチ | ¥2,584 | |
B2 | AN960-C616L | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.4 | 0.022〜0.042インチ | ¥2,108 | |
C2 | NAS1149-C0532R | 5 / 16 " | 0.328 " | 0.562 " | 0.4 | 0.028〜0.036インチ | ¥1,899 | |
D2 | NAS1149-C0563R | 5 / 16 " | 0.328 " | 0.562 " | 0.4 | 0.057〜0.069インチ | ¥2,900 | |
E2 | MS15795-813 | 5 / 16 " | 0.375 " | 0.875 " | 0.3 | 0.064〜0.104インチ | ¥4,505 | |
F2 | AN960-C516 | 5 / 16 " | 0.328 " | 0.562 " | 0.2 | 0.053〜0.073インチ | ¥3,098 | |
G2 | AN960-C516L | 5 / 16 " | 0.328 " | 0.562 " | 0.2 | 0.022〜0.042インチ | ¥2,173 | |
H2 | MS15795-812 | 5 / 16 " | 0.344 " | 0.688 " | 0.15 | 0.051〜0.08インチ | ¥4,679 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食器ディスペンサー
- フットスイッチ
- コンジットおよびケーブルハンガー
- 別れおよび溝入れ工具
- フロー制御チェックバルブ
- 自動車外装
- ドアロックとデッドボルト
- スプロケットと検査サービスドア
- コーキングとシーラント
- HVACテスト機器
- MOON AMERICAN 消火栓ストルツキャップ
- PATTERSON FAN 空気砲、1フェーズ
- CALBRITE ベアメタルフレキシブルコンジット
- HOFFMAN Syspend 281 Max シリーズ垂直運動ペデスタル チューブ
- THOMAS & BETTS 271 シリーズ コネクタ ラグ
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 フィッティング 90 度。 ストリートエルボ スピゴット×ソケット
- HUMBOLDT ポリ養生タンク
- REMCO 50インチベーシックアルミニウムハンドル
- WEG 電気モーター、175馬力
- BROWNING No.160チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化