承認済みベンダー 18-8 ステンレス鋼小ねじ、マイナス、トラス頭
形式 | モデル | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51215.013.0031 | 0.321 " | 0.086 " | 5 / 16 " | 6-32 | ¥1,130 | |
B | U51215.013.0025 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 4 " | 6-32 | ¥1,007 | |
C | U51215.013.0050 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 2 " | 6-32 | ¥939 | |
D | U51215.013.0037 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 8 " | 6-32 | ¥928 | |
E | U51215.013.0075 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | ¥1,502 | |
F | U51215.013.0100 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | ¥1,893 | |
G | U51215.016.0025 | 0.384 " | 0.102 " | 1 / 4 " | 8-32 | ¥992 | |
H | U51215.016.0062 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 8 " | 8-32 | ¥1,846 | |
I | U51215.016.0100 | 0.384 " | 0.102 " | 1" | 8-32 | ¥2,314 | |
J | U51215.016.0125 | 0.384 " | 0.102 " | 1.25 " | 8-32 | ¥2,312 | |
K | U51215.016.0075 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | ¥2,148 | |
L | U51215.016.0037 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 8 " | 8-32 | ¥1,105 | |
M | U51215.016.0031 | 0.384 " | 0.102 " | 5 / 16 " | 8-32 | ¥1,542 | |
N | U51215.016.0050 | 0.384-0.364" | 0.102〜0.088インチ | 1 / 2 " | 8-32 | ¥1,442 | |
O | 2CY29 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | ¥6,239 | |
P | 2CY27 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-32 | ¥4,203 | |
Q | 2CY24 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-32 | ¥2,928 | |
R | U51215.019.0125 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | ¥2,962 | |
S | U51215.019.0025 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 4 " | 10-24 | ¥1,952 | |
T | U51215.019.0062 | 0.448 " | 0.118 " | 5 / 8 " | 10-24 | ¥2,416 | |
U | U51215.019.0075 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-24 | ¥2,870 | |
V | 2CY28 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | ¥5,690 | |
W | 2CY25 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-32 | ¥3,030 | |
X | U51215.019.0150 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | ¥1,827 | |
Y | U51215.019.0100 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-24 | ¥3,285 | |
Z | U51215.019.0050 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-24 | ¥2,127 | |
A1 | U51215.019.0037 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | ¥2,118 | |
B1 | U51215.025.0087 | 0.573 " | 0.15 " | 7 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥569 | |
C1 | U51215.025.0125 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ¥4,388 | |
D1 | U51215.025.0200 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | ¥4,607 | |
E1 | U51215.025.0100 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥2,913 | |
F1 | U51215.025.0150 | 0.573 " | 0.15 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ¥3,023 | |
G1 | U51215.031.0100 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | ¥2,131 | |
H1 | U51215.031.0075 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ¥1,759 | |
I1 | U51215.031.0050 | 0.698 " | 0.183 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | ¥2,012 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- 超硬チップドリルビット
- 工業用ガラス温度計
- マイクロメータの内部
- 壁と手すりの付属品
- テープ
- ラバー
- ベンダー
- ワークベンチとアクセサリー
- エアレーション
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS オスレセプタクル
- RUBBERMAID 機械式フードサービス温度計
- LYON ワードローブ収納キャビネット、標準ドア
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性のホースの棘
- AMERICAN TORCH TIP チップアダプター
- APPLETON ELECTRIC バラストアセンブリ、400W
- VULCAN HART ストッププレート
- HOFFMAN 片面棚
- GRUVLOK ダブルグルーブカップリング
- LINN GEAR ダブル100シリーズストランドスプロケット