承認済みベンダー 18-8 ステンレス鋼小ねじ、マイナス、フィスターヘッド
形式 | モデル | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BY95 | 0.096 " | 0.055 " | 3 / 16 " | 0-80 | ¥524 | |
B | U51341.008.0012 | 0.140 " | 0.083 " | 1 / 8 " | 2-56 | ¥784 | |
C | U51341.008.0018 | 0.140 " | 0.083 " | 3 / 16 " | 2-56 | ¥578 | |
D | U51341.008.0087 | 0.140 " | 0.083 " | 7 / 8 " | 2-56 | ¥1,360 | |
E | U51341.008.0043 | 0.140 " | 0.083 " | 7 / 16 " | 2-56 | ¥518 | |
F | U51341.008.0031 | 0.140 " | 0.083 " | 5 / 16 " | 2-56 | ¥658 | |
G | U51341.008.0025 | 0.140 " | 0.083 " | 1 / 4 " | 2-56 | ¥692 | |
H | U51341.008.0037 | 0.140 " | 0.083 " | 3 / 8 " | 2-56 | ¥711 | |
I | U51341.008.0050 | 0.140 " | 0.083 " | 1 / 2 " | 2-56 | ¥843 | |
J | U51341.011.0025 | 0.183 " | 0.107 " | 1 / 4 " | 4-40 | ¥1,351 | |
K | U51341.011.0075 | 0.183 " | 0.107 " | 3 / 4 " | 4-40 | ¥1,406 | |
L | U51341.011.0125 | 0.183 " | 0.107 " | 1.25 " | 4-40 | ¥2,252 | |
M | U51341.011.0150 | 0.183 " | 0.107 " | 1.5 " | 4-40 | ¥2,662 | |
N | U51341.011.0037 | 0.183 " | 0.107 " | 3 / 8 " | 4-40 | ¥637 | |
O | U51341.011.0062 | 0.183 " | 0.107 " | 5 / 8 " | 4-40 | ¥862 | |
P | U51341.011.0031 | 0.183 " | 0.107 " | 5 / 16 " | 4-40 | ¥922 | |
Q | U51341.011.0043 | 0.183 " | 0.107 " | 7 / 16 " | 4-40 | ¥1,253 | |
R | U51341.011.0100 | 0.183 " | 0.107 " | 1" | 4-40 | ¥1,168 | |
S | U51341.011.0018 | 0.183 " | 0.107 " | 3 / 16 " | 4-40 | ¥1,124 | |
T | U51341.012.0075 | 0.205 " | 0.12 " | 3 / 4 " | 5-40 | ¥1,281 | |
U | U51341.013.0062 | 0.226 " | 0.132 " | 5 / 8 " | 6-32 | ¥1,207 | |
V | U51341.013.0037 | 0.226 " | 0.132 " | 3 / 8 " | 6-32 | ¥1,183 | |
W | U51341.013.0018 | 0.226 " | 0.132 " | 3 / 16 " | 6-32 | ¥1,933 | |
X | U51341.013.0050 | 0.226 " | 0.132 " | 1 / 2 " | 6-32 | ¥1,901 | |
Y | U51341.013.0031 | 0.226 " | 0.132 " | 5 / 16 " | 6-32 | ¥1,111 | |
Z | U51341.013.0025 | 0.226 " | 0.132 " | 1 / 4 " | 6-32 | ¥1,162 | |
A1 | U51341.019.0100 | 0.313 " | 0.18 " | 1" | 10-24 | ¥3,837 | |
B1 | U51341.019.0150 | 0.313 " | 0.18 " | 1.5 " | 10-24 | ¥4,881 | |
C1 | 2CB38 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 4 " | 10-32 | ¥4,328 | |
D1 | 2CB43 | 0.313 " | 0.18 " | 1" | 10-32 | ¥5,202 | |
E1 | 2CB31 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 8 " | 10-32 | ¥5,389 | |
F1 | U51341.019.0050 | 0.313 " | 0.18 " | 1 / 2 " | 10-24 | ¥2,830 | |
A | 2CB47 | 0.313 " | 0.18 " | 1.5 " | 10-32 | ¥1,132 | |
A | 2CB40 | 0.313 " | 0.18 " | 7 / 8 " | 10-32 | ¥890 | |
G1 | U51341.019.0075 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 4 " | 10-24 | ¥2,063 | |
H1 | U51341.019.0037 | 0.313 " | 0.18 " | 3 / 8 " | 10-24 | ¥2,042 | |
I1 | 2CB35 | 0.313 " | 0.18 " | 1 / 2 " | 10-32 | ¥3,463 | |
J1 | U51341.019.0062 | 0.313-0.292" | 0.180 "0.156" | 5 / 8 " | 10-24 | ¥2,394 | |
K1 | U51341.025.0150 | 0.414 " | 0.237 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ¥2,099 | |
L1 | U51341.025.0125 | 0.414 " | 0.237 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ¥2,654 | |
M1 | U51341.025.0075 | 0.414 " | 0.237 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥3,028 | |
N1 | U51341.025.0100 | 0.414-0.389" | 0.237 "0.207" | 1" | 1 / 4-20 | ¥3,451 | |
O1 | U51341.031.0100 | 0.518 " | 0.295 " | 1" | 5 / 16-18 | ¥2,441 | |
P1 | U51341.031.0075 | 0.518 " | 0.295 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ¥2,167 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストラップの配置と拘束
- 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
- 容積式送風機
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- 雨量計
- 送風機
- ワッシャー
- 聴覚保護
- 目の保護具とアクセサリー
- 電圧レギュレーション
- ALPHA FITTINGS ニッケルメッキ黄銅3方ミニボールバルブ FNPT×FNPT×FNPT
- SCHNEIDER ELECTRIC マッシュルームヘッド、照光式、直径1.61インチ
- LISTA モバイルモジュラー引き出しキャビネット
- AMPCO METAL ドリフトピンストレートタイプ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、3 / 4 極
- MACROMATIC TD-8シリーズ、48VAC / DC、時間遅延リレー
- DIXON 100シリーズハンマーユニオン
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ポリエステル、40ミクロン
- Cementex USA ブランケットキャニスター
- GE LIGHTING HIDランプ