承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼六角ロックナットコニカルトップロック
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51915.016.0001 | #8-32 | 11 / 64 " | UNC | 11 / 32 " | ¥9,987 | |
B | U51960.019.0002 | #10-32 | 0.241 " | UNF | 3 / 8 " | ¥6,047 | |
A | U51915.100.0001 | 1 "-8 | 1.018 " | UNC | 1.5 " | ¥42,449 | |
C | U51915.050.0001 | 1 / 2」-13 | 37 / 64 " | UNC | 3 / 4 " | ¥7,788 | |
A | U51960.050.0002 | 1 / 2」-20 | 0.573 " | UNF | 3 / 4 " | ¥10,731 | |
D | U51915.025.0001 | 1 / 4」-20 | 9 / 32 " | UNC | 7 / 16 " | ¥2,524 | |
A | U51960.025.0002 | 1 / 4」-28 | 9 / 32 " | UNF | 7 / 16 " | ¥11,581 | |
A | U51915.075.0001 | 3 / 4」-10 | 53 / 64 " | UNC | 1.125 " | ¥10,754 | |
E | U51960.075.0002 | 3 / 4」-16 | 0.827 " | UNF | 1.125 " | ¥19,231 | |
F | U51915.037.0001 | 3 / 8」-16 | 13 / 32 " | UNC | 9 / 16 " | ¥16,681 | |
A | U51960.037.0002 | 3 / 8」-24 | 13 / 32 " | UNF | 9 / 16 " | ¥22,159 | |
G | U51915.062.0001 | 5 / 8」-11 | 47 / 64 " | UNC | 15 / 16 " | ¥8,852 | |
A | U51960.062.0002 | 5 / 8」-18 | 0.731 " | UNF | 15 / 16 " | ¥19,337 | |
H | U51915.031.0001 | 5 / 16」-18 | 21 / 64 " | UNC | 1 / 2 " | ¥4,379 | |
A | U51960.031.0002 | 5 / 16」-24 | 21 / 64 " | UNF | 1 / 2 " | ¥16,150 | |
A | U51915.087.0001 | 7 / 8」-9 | 0.922 " | UNC | 1 5 / 16 " | ¥27,051 | |
I | U51915.043.0001 | 7 / 16」-14 | 15 / 32 " | UNC | 11 / 16 " | ¥12,352 | |
A | U51960.043.0002 | 7 / 16」-20 | 0.463 " | UNF | 11 / 16 " | ¥21,143 | |
A | U51915.056.0001 | 9 / 16」-12 | 0.621 " | UNC | 7 / 8 " | ¥1,192 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コルゲートチューブ継手
- ペイントストレーナー
- トングを持ち上げて滑らせる
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- 油圧アキュムレータマウント
- チューブ継手
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ルーフベンチレーター
- 空気の動き
- 車体工具
- BATTALION フラットネックコードとリール
- REESE カプラーロック調整可能
- LYON スチールコイル
- CS JOHNSON チェーンスナバーフック
- BUSSMANN ECSRシリーズ特殊ヒューズ
- GUARDAIR 真ちゅう製ノズル
- HOFFMAN タイプ 4X ネジ付きエンクロージャ付き隆起カバー
- HUMBOLDT アクリルシリンダー
- VESTIL DCCシリーズ高耐久クレードルカート
- VESTIL CST-B23-TPRシリーズ 熱可塑性ポリウレタンゴムキャスター