Proto J6232rd | Aa8yej 1 インチ Dr 用出力角型ドライブ | 1arw2 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROTO J6232RDAA8YEJ用出力スクエアドライブ1インチDr | AA8YFD 1ARW2

PROTO J6232RD 出力角形ドライブ、AA8YEJ 1 インチ Dr

在庫あり
アイテム:AA8YFD モデル:J6232RD相互参照:1ARW2

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,484 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格トルクマルチプライヤ修理キット
タイプ1 "ドライブ
UPC662679130428

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8204200000
原産国US

商品の詳細:

  • 過負荷保護のための交換可能な出力スクエアドライブ
  • 最大出力容量の3%〜10%以上ねじれるように設計されています
  • トルクマルチプライヤで使用するために設計されています

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプ価格
AA6212YEG8 / 3インチDr用PROTOJ4RD出力スクエアドライブ| AA8YFB 1ARW0 J6212RD3/4 "ドライブ¥86,170
PROTOJ6222RD出力スクエアドライブ1/2インチ1インチDr | AA8YFC 1ARW1 J6222RD1 "ドライブ¥55,991
PROTOJ6242RDトルクマルチプライヤ修理キット1/1インチドライブ| AE2JFJ 2XRH4 J6242RD1 1/2 "ドライブ¥180,121
PROTOJ6252RDトルクマルチプライヤ修理キット2/1インチドライブ| AE2JFK 2XRJ4 J6252RD2 1/2 "ドライブ¥521,863

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROTO J6232RD 出力角形ドライブ、AA8YEJ 1 インチ Dr
¥46,484 /単価