VICTOR レギュレーター
溶接、切断、および加熱装置には、ワークピースを処理するための一貫したガス供給が必要です。 ビクターレギュレーターは、酸素ボンベとアセチレンボンベから供給されるガスを安全かつ正確に制御することにより、一貫したガス供給を提供します。
形式 | モデル | アイテム価格 | ダイヤフラム素材 | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4000-0053 | レギュレータ | ステンレス鋼 | 1.97 " | ニッケルメッキ真鍮 | 二酸化炭素 | 200 PSI | CGA 320 | 1/4 "FNPT | ¥111,913 | |
B | 4000-0002 | レギュレータ | ステンレス鋼 | 1.97 " | ニッケルメッキ真鍮 | 二酸化炭素 | 200 PSI | CGA 320 | 1/4 "FNPT | ¥166,302 | |
B | 4000-0058 | レギュレータ | ステンレス鋼 | 1.97 " | ニッケルメッキ真鍮 | 二酸化炭素 | 30 PSI | CGA 320 | 1/4 "FNPT | ¥162,005 | |
A | 4000-0052 | レギュレータ | ステンレス鋼 | 1.97 " | ニッケルメッキ真鍮 | 二酸化炭素 | 30 PSI | CGA 320 | 1/4 "FNPT | ¥111,913 |
レギュレーター
ビクターレギュレーターは、接続された溶接、切断、および加熱装置に供給されるガスを制御および監視するために設計されています。 これらのレギュレーターは、金属加工、一般製造、工業および重工業、構造用鋼加工、土木建設、および保守および修理の用途に適しています。 ビクター圧力レギュレーターは、揮発性ガスによるレギュレーターアセンブリの損傷/摩耗を防ぐために、ニッケルメッキ真ちゅう/ステンレス鋼/鍛造真ちゅう構造になっています。 また、研磨環境に対する耐摩耗性も保証します。 ビクターレギュレーターは、中型から大型のアプリケーション向けに設計されており、正確なガス圧をリアルタイムで表示するための統合されたシングル/デュアルスタイルの監視ゲージを備えています。 これらのゲージには、測定エラーの可能性を防ぐために大きなマーキングが付いた読みやすいダイヤルがあります。 それらは、ユーザーの利便性と読みやすさのために透明なガラス窓を備えています。 ビクターレギュレーターパーツのような カッティングのヒント & ハンドトーチ これらのガスレギュレーターとともに、さまざまな溶接、切断、および加熱操作に使用されます。
あなたが使用します
ビクターレギュレーターセットは、接続された溶接、切断、および加熱装置に供給されるガス(酸素およびアセチレン)を制御および監視するのに理想的です。 ビクター圧力調整器は、産業および重工業、金属加工、一般製造、構造用鋼加工、土木建設、保守および修理の用途向けに設計されています。
動作メカニズム
ビクター圧力レギュレーターには、デバイス内の圧力を調整するために連携して機能するXNUMXつの主要な操作コンポーネントがあります。 まず、供給圧力を決定するローディングメカニズムスプリングがあります。 ダイヤフラム(感知要素)は、ローディングメカニズムのばねに対する力を感知します。 最後に、制御要素(調整可能なノブ/ハンドル)が入口圧力を出口圧力に下げます。 シリンダー内のガスはレギュレーターアセンブリに入り、ダイヤフラムに圧力をかけます。 ダイヤフラムエレメントは、設定されたスプリングエレメントを介して制御されるように上方向に移動します。 このアクションにより、ソースから接続されたカッティングトーチへの特定の設定されたガスの流れが可能になります。 調整コントロールノブ/ハンドルは、ガスの圧力と流量を設定するために使用されます。 コントロールノブを時計回りに回すと、ダイヤフラムが押し下げられ、レギュレーターが出口を通るガスの流れを増やすことができます。 ノブを反時計回りに回すと、ガス供給の圧力と流量が減少します。
特徴
- 頑丈な構造 Victor 圧力レギュレータは、ニッケルメッキ真鍮 / ステンレス鋼 / 鍛造真鍮構造を特徴とし、使いやすさと高純度ガスでの汚染のない動作を保証します。 その構造材料はガスの純度を保護し、溶接/切断作業中に純粋な炎を提供します。
- 反応のないダイヤフラム: ビクターレギュレーターには、ステンレス鋼/ネオプレン/布で補強されたネオプレンダイアフラムがあります。 これらのダイアフラムは、ガス流への汚染物質の吸収と放出の可能性を防ぎます。 この機能は、切断/溶接に使用されるガスの純度を維持します。
- 二段作動: 選択されたビクター圧力レギュレーターは、切断/溶接作業のために吸入ガス圧力を安全な値に安全かつ効率的に下げるためのデュアルステージ調整を備えています。 この機能により、高圧吸気供給を伴うアプリケーションでの操作の安全性が保証されます。
- 統合監視ゲージ: ビクター圧力レギュレーターは、正確なガス圧をリアルタイムで表示するための統合されたシングル/デュアルスタイルの監視ゲージを備えています。 これらのゲージには、透明なガラス窓と、測定エラーの可能性を防ぐための大きなマーキングが付いた読みやすいダイヤルがあります。
対応アクセサリー
- 松明の切断: Victor 切断トーチは、これらのガス調整器とともに使用され、ガスの炎を正確に制御して目的の方向に向けます。 Victor のレギュレータは、フレキシブル ガス ホースを介してこれらの切断トーチに接続されています。
- ガス溶接のヒント: Victor 圧力レギュレータには、アプリケーション要件に合わせて溶接システムを変更するためのガス溶接チップも必要です。 これらの異なる溶接チップは、用途の要件に応じてガス炎の流れを変化させます。
- ガス溶接機継手: ビクターガス溶接継手は、ホースを切断トーチまたはハンドルに接続するように設計されています。 これらの溶接機フィッティングは、非常に可燃性のガスでの使用に理想的であり、溶接/切断操作全体で漏れのない操作を保証します。
規格と承認
- ビクターレギュレータは、産業用アプリケーション向けに設計されており、ETLおよびISO規格に準拠して製造されています。 これらの規格は、レギュレータが中規模から大規模のアプリケーションで安全に使用できることを保証します。
インストール
ビクター圧力レギュレーターは、XNUMXつの別々のポートを備えています。XNUMXつは吸気供給用で、もうXNUMXつはガスフローの供給用です。 吸気ポートは酸素/アセチレンガスを含むガスシリンダーに接続され、出力ポートはカッティングトーチに供給するガスホースに接続されています。 これらのガスレギュレーターは、シリンダー側から供給されるガス吸入圧力を制御するためのノブスタイルのハンドルを備えています。 レギュレーターを通るガス圧は、レギュレーター監視ゲージを介して簡単かつ正確に監視できます。 ビクターレギュレーターは、アプリケーションの要件に応じて、正確なガス圧に簡単に設定できます。
よくある質問
レギュレーターのゲージは何を示していますか?
XNUMXつのゲージを持つ圧力調整器は、XNUMXつの異なる圧力値を示します。 これらのゲージは、低圧/出口側のガス圧力と高圧/入口側のガス圧力の値を示します。 これらの監視ゲージは、切断/溶接操作全体でガス圧を監視するために重要です。
圧力調整と減圧調整の違いは何ですか?
減圧レギュレーターは、ガスの入力圧力を下げて、ガスが最初に理想的な圧力になるようにします。 これらのレギュレーターは、下流の圧力を制御します。 一方、圧力調整レギュレーターは設定圧力を維持します。 これらのレギュレーターは上流の圧力を維持し、敏感な機器と並行して設置されます。
シングルステージレギュレータとデュアルステージレギュレータの違いは何ですか?
シングルステージレギュレータは、単一の調整アセンブリのみを備えています。 ガス供給がこのアセンブリに入り、圧力が低下します。 これらのレギュレータは、ガス源圧力がほぼ一定である用途に使用されます。 デュアルステージレギュレータは、同じハウジング内に XNUMX つの別個のレギュレータアセンブリを採用しています。 これらのレギュレーターは、XNUMX つの別々のステップでガス圧力を下げることによって動作します。 最初の段階では、ガス圧力は最大使用圧力の XNUMX 倍に低下します。 第 XNUMX 段階では、ガス圧力を特定の作動圧力値までさらに下げます。
プロパンは切断用途に使用できますか?
はい、プロパンは酸素と一緒に切断用途に使用できます。 アセチレンはプロパンと酸素の組み合わせよりも速く切断するため、酸素とアセチレンの組み合わせは金属ワークピースの切断に理想的です。