WESCO ワイヤー棚 Wesco クロムメッキ ワイヤー シェルフは、最大 2400 ポンドのアイテムを保管します。これらの NSF 認定のシェルフは、ほこりの蓄積を最小限に抑えながら、最大限の視認性と空気循環を実現するオープン ワイヤー デザインを採用しています。 調整可能なフロアレベラーは、表面の不規則性を補正するために最大 1 インチの増分を容易にします。
Wesco クロムメッキ ワイヤー シェルフは、最大 2400 ポンドのアイテムを保管します。これらの NSF 認定のシェルフは、ほこりの蓄積を最小限に抑えながら、最大限の視認性と空気循環を実現するオープン ワイヤー デザインを採用しています。 調整可能なフロアレベラーは、表面の不規則性を補正するために最大 1 インチの増分を容易にします。
ワイヤーシェルフユニットは、オフィス、レストラン、キッチン、小売店、商業スペースでのアイテムの保管や備品の整理に最適です。 Raptor Supplies ワイヤードシェルフユニットを提供します...続きを読む
クロムメッキワイヤーシェルフ
ウェスコクロームメッキのワイヤーシェルフは、600ポンドまでのアイテムを保管するためのNSF規格に従って設計されています。これらは、ほこりの蓄積を最小限に抑えながら、最大の視認性と空気循環を実現するオープンワイヤー設計を備えています。 これらの設定が簡単な棚には、平らな表面の凹凸を補正するために最大1インチの増分を容易にする調整可能なフロアレベラーがあります。 それらは、2000〜2400ポンドの定格荷重のワイヤー棚を含むアドオンキットを備えています。
ウェスコクロームメッキのワイヤーシェルフは、600ポンドまでのアイテムを保管するためのNSF規格に従って設計されています。これらは、ほこりの蓄積を最小限に抑えながら、最大の視認性と空気循環を実現するオープンワイヤー設計を備えています。 これらの設定が簡単な棚には、平らな表面の凹凸を補正するために最大1インチの増分を容易にする調整可能なフロアレベラーがあります。 それらは、2000〜2400ポンドの定格荷重のワイヤー棚を含むアドオンキットを備えています。
形式 | モデル | 棚容量 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272739 | ¥93,704 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272719 | ¥97,722 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272738 | ¥90,931 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272737 | ¥90,188 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272718 | ¥95,873 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272720 | ¥103,347 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272706 | ¥69,253 | |||||||||
B | 272717 | ¥92,257 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272649 | ¥51,814 | |||||||||
A | 272729 | ¥76,606 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272711 | ¥86,270 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272644 | ¥57,500 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272645 | ¥62,683 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272714 | ¥77,731 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272716 | ¥86,109 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272725 | ¥64,652 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272734 | ¥79,298 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272713 | ¥73,090 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272646 | ¥49,001 | |||||||||
B | 272705 | ¥67,123 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272723 | ¥57,540 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272726 | ¥66,762 | 見積依頼 | ||||||||
A | 272730 | ¥67,525 | |||||||||
A | 272731 | ¥68,208 | 見積依頼 | ||||||||
B | 272708 | ¥75,863 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 電気ボックス
- フックリフティングアクセサリーの下
- 潤滑剤
- ピン
- パイプおよびチューブカッター
- 土の締固めテスター
- ロールアウト棚
- ワイヤレスウォールスイッチ
- ラジアント コーブ ヒーター
- TMI スイングドア、アルミニウム
- BRADY 安全バナー、3フィートH、5フィートW
- CHECKERS 10フィートのケーブルプロテクター
- ZURN トイレ修理キット
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン、ブナシール
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製作フィッティング 45 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- HUMBOLDT 校正ディスク、正方形
- TIMKEN スリーブシム
- DIXON X03 シリーズ手動インライン乾燥剤乾燥機
- LEGRIS 六角頭プラグ