MILLER ELECTRIC 溶接ヘルメット
自動暗くなる溶接ヘルメット
Miller Electric の自動遮光溶接ヘルメットは、2 つのアーク センサーと自動オン / オフ電源制御機能を備えて設計されています。 建設現場や製鉄所での使用に最適です。 遅延制御シェードレンズと連動する感度制御ボタンが装備されており、スロー/ファストモーションで暗いモードから明るいモードへの調整が容易になります。 2000 時間、3000 時間、および無限のバッテリー寿命オプションが利用可能なこれらの溶接ヘルメットの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Miller Electric の自動遮光溶接ヘルメットは、2 つのアーク センサーと自動オン / オフ電源制御機能を備えて設計されています。 建設現場や製鉄所での使用に最適です。 遅延制御シェードレンズと連動する感度制御ボタンが装備されており、スロー/ファストモーションで暗いモードから明るいモードへの調整が容易になります。 2000 時間、3000 時間、および無限のバッテリー寿命オプションが利用可能なこれらの溶接ヘルメットの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
溶接ヘルメット
溶接ヘルメットシェード8〜12ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
238497 | AC6KDZ | ¥16,358 |
特徴
- これらのヘルメットには、アークが発生したときに保護するための自動オン/オフ機能があります。
- 悪条件や望ましくない障害物が発生した場合でも、一貫したレンズ応答を提供するための XNUMX つの個別のアーク センサーがあります。
- これらのヘルメットにはデジタル コントロールと大きなプッシュ ボタンがあり、ユーザーはモードと設定を簡単に調整できます。
- オペレーターがさまざまな溶接アンペア数と照明条件に合わせてレンズの感度を調整できるように、感度を調整できます。
- 高精度のための組み込みモード (溶接、切断、研磨) があります。
- これらのヘルメットは、交換することで簡単に修理できます 部品.
動作メカニズム
- これらのヘルメットには、着用時に最大限のサポートを提供するヘッドギアが組み込まれています。 これらのサポートは、ヘルメットを所定の位置に保つために頭を包み込みます。
- これらのヘルメットは、ヘメット自体のデジタル コントロールから調整および調整できます。
規格と承認
- ANSI
- CSA
よくある質問
ミラーのヘルメットをリセットするには?
ユーザーは自動ON / OFFボタンを約10秒間押すだけです。
溶接作業では、ヘルメットをどのくらい暗く設定する必要がありますか?
シェード番号 11 は 60 ~ 160 アンペアの溶接に推奨され、シェード番号 12 は 160 ~ 250 アンペアの電力に推奨されます。
溶接ヘルメットのクリーニング方法は?
使用後は、柔らかい布でヘルメットをきれいにしてください。 中性洗剤はヘルメットの洗浄にも使用できます。 アーク センサーは、損傷を防ぐために慎重にクリーニングする必要があります。
私の用途に適したミラー溶接ヘルメットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、溶接の種類、快適さ、重量、レンズのサイズ、色合いの調整範囲が含まれます。
Miller Electric の自動暗色化ヘルメットの重要性は何ですか?
ミラー電気 自動遮光溶接ヘルメット アークの明るさに応じてシェードレベルを自動的に調整するレンズを備えています。 溶接工は溶接を開始または停止購入に進むきにヘルメットを繰り返し持ち上げる必要がないため、便利です。
か Raptor Supplies ソーラーパワーのミラー溶接ヘルメットを提供していますか?
はい、太陽光発電ユニットをお探しのお客様はミラーを選択できます 263038 溶接ヘルメット TIG AMP 定格が 20 である
詳細はこちら
- 書籍および書籍用品
- 延長コードとコンセントストリップ
- ギアリング
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- オシロスコープのアクセサリ
- 吸引銃
- ワイヤーとケーブルの保護
- ラッチ
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- NEOPERL エアレーターメス
- APPROVED VENDOR リレー磁気Dpstコイル
- BALDWIN FILTERS 油圧またはトランスミッションスピンオンフィルター
- APPROVED VENDOR 6 "トライクローバー互換フィッティングクランプ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 4 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×ガスケット
- SPEARS VALVES ボールバルブ PVC FKM True Union レトロフィット キット
- KEY-BAK キー スパイダー
- ARO ピン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDJS 一減速減速機