NELSON STUD WELDING INC. 溶接スタッド
溶接スタッドは、自動車および金属加工用途のベース金属シートに部品およびコンポーネントを取り付けるために金属シートに溶接されます。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します...続きを読む
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 501-001-009 | ¥3,625 | |||
A | 501-001-005 | ¥4,430 | |||
A | 501-001-007 | ¥4,872 | |||
A | 501-001-011 | ¥6,876 | |||
A | 501-001-006 | ¥4,430 |
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 500-017-019 | ¥3,977 | |||
A | 500-017-020 | ¥3,750 | |||
A | 500-017-017 | ¥5,939 | |||
A | 500-017-018 | ¥4,279 |
チャック
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 500-001-356 | ¥13,228 | |||
A | 500-001-357 | ¥12,314 | |||
A | 500-001-366 | ¥11,923 | |||
B | 500-001-014 | ¥22,008 | |||
A | 500-001-359 | ¥12,314 | |||
B | 500-001-007 | ¥15,848 | |||
B | 500-001-011 | ¥23,321 | |||
B | 500-001-016 | ¥28,428 | |||
B | 500-001-009 | ¥16,504 |
形式 | モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | アイテム価格 | 頭の下の長さ | 材料 | ねじ山の方向 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-208-218-G1000 | ¥17,456 | |||||||||
A | 101-208-259-G1000 | ¥18,075 | |||||||||
A | 101-208-278-G100 | ¥3,068 | |||||||||
A | 101-208-217-G1000 | ¥17,705 | |||||||||
A | 101-208-233-G1000 | ¥18,691 | |||||||||
A | 101-208-260-G1000 | ¥19,312 | |||||||||
A | 101-208-231-G100 | ¥2,307 | |||||||||
A | 101-208-232-G100 | ¥2,445 | |||||||||
A | 101-208-278-G1000 | ¥24,635 | |||||||||
A | 101-208-262-G1000 | ¥20,924 | |||||||||
A | 101-208-275-G100 | ¥2,743 | |||||||||
A | 101-208-231-G1000 | ¥17,701 | |||||||||
A | 101-208-232-G1000 | ¥18,194 | |||||||||
A | 101-208-276-G1000 | ¥23,268 | |||||||||
A | 101-208-234-G100 | ¥2,571 | |||||||||
A | 101-208-234-G1000 | ¥19,926 | |||||||||
A | 101-208-260-G100 | ¥2,513 | |||||||||
A | 101-208-274-G100 | ¥2,426 | |||||||||
A | 101-208-276-G100 | ¥3,068 | |||||||||
A | 101-208-233-G100 | ¥2,418 | |||||||||
A | 101-208-275-G1000 | ¥21,417 | |||||||||
A | 101-208-274-G1000 | ¥18,075 | |||||||||
A | 101-208-218-G100 | ¥2,354 | |||||||||
A | 101-208-217-G100 | ¥2,320 | |||||||||
A | 101-208-259-G100 | ¥2,373 |
特徴
動作メカニズム
- コンデンサ放電 (CD) 溶接スタッドのメカニズムは、静電容量の原理に基づいています。
- ワークピースとスタッドは所定の位置にクランプされ、スタッドの端がワークピースに接触した状態に保たれます。
- コンデンサは、通常は最大 1000 ボルトの高電圧に充電され、大量のエネルギーを蓄えます。
- この蓄積されたエネルギーはスタッドとワークピースを通して放出され、アークが発生します。
- アークによってスタッドの端が溶けてワークピースに融合し、強力で永久的な溶接が形成されます。
よくある質問
スタッドを溶接するのに必要な力は何によって決まりますか?
溶接の直径によって、溶接プロセスに必要な電力、溶接される材料の厚さと組成、スタッドのサイズと形状、使用されるスタッドの種類が決まります。
フェルールグリップの用途は何ですか?
フェルール グリップは、溶接スタッドと組み合わせて使用されるコネクタの一種です。これは、溶接前にスタッドの上に配置される円筒形の金属片で、スタッドとワークピースの間に確実な接続を作成します。また、このユニットは溶接熱をより均一に分散し、ワークピースの反りや歪みを防ぎます。
バックアップピンの機能は何ですか?
バックアップ ピンは、溶接中に溶接スタッドがワークピースに深く突き刺さることを防ぐために、ネルソン CD スタッド溶接ガンに取り付けるように設計されています。
詳細はこちら
- 工作機械アクセサリー
- 研磨
- 圧力および温度制御バルブ
- 現場照明
- ポータブルクーラーおよび飲料
- スチームテーブルフードパンアクセサリー
- 旋削用インサート
- ステアリングバーとターニングバー
- ステンレス鋼管
- 揮発性有機化合物検出器
- BRADY パイプマーカー、エキゾースト
- WHITESIDE クリーパー、メタル
- KISSLER & CO 引き出し式スプレー、レバーハンドル付きキッチン蛇口
- PLASTIC SUPPLY ワイブランチ、PVC、45度
- VESTIL PTシリーズピクニックテーブル
- EATON カセットロック規定
- VESTIL SPN シリーズ レトロ フィット バック レール キット
- MORSE DRUM ジョーズ
- DURABLE セキュリティ識別用品
- ROTRON シングルブロワー真空モーター