AMERICAN TORCH TIP 噴水部品を洗う
ボリュームコントロールバルブ
洗眼スプレーヘッドアセンブリ
バルブAsm-ndite
ウォッシュファウンテン修理キット
ウォッシュウェアシリーズフローコントロールアセンブリ、0.7GPM流量
Acorn Wash-Ware シリーズの流れ制御アセンブリは、効率的な水の移送と制御を提供するように設計されています。 これらのユニットには、修理やメンテナンス作業中に水の流れと圧力を調整したり、水の流れを開始/停止したりするために回すことができるネジが付いています。 ゴミをろ過して目詰まりを防ぐストレーナと一体化しています。 これらの交換ユニットは、Acorn BestCare シリーズ蛇口と互換性があります。
Raptor Supplies ドングリも提供しています フロー制御 0.5および2.5GPMの流量で。
Acorn Wash-Ware シリーズの流れ制御アセンブリは、効率的な水の移送と制御を提供するように設計されています。 これらのユニットには、修理やメンテナンス作業中に水の流れと圧力を調整したり、水の流れを開始/停止したりするために回すことができるネジが付いています。 ゴミをろ過して目詰まりを防ぐストレーナと一体化しています。 これらの交換ユニットは、Acorn BestCare シリーズ蛇口と互換性があります。
Raptor Supplies ドングリも提供しています フロー制御 0.5および2.5GPMの流量で。
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2570-062-001 | ¥4,685 | |||
B | 0469-007-000 | ¥918 |
フットレバー
サポートチューブガスケット
スプレーヘッドグロム
ステンレス鋼の洗浄噴水用の洗浄器具スプレーノズル
Acorn 洗浄噴水スプレー ノズルは、損傷または摩耗したスプレー ヘッド/スプレーを交換して、最適な水の供給を確保するように設計されています。 これらの耐破壊ユニットは、各ステーションで 0.5 GPM のスプレー出力を提供し、それによって水の流れを調整し、飛沫を減らします。 選択済み ノズルアセンブリ 方向と水の流れの分布を変更するための20度の上下エルボを備えています。
Acorn 洗浄噴水スプレー ノズルは、損傷または摩耗したスプレー ヘッド/スプレーを交換して、最適な水の供給を確保するように設計されています。 これらの耐破壊ユニットは、各ステーションで 0.5 GPM のスプレー出力を提供し、それによって水の流れを調整し、飛沫を減らします。 選択済み ノズルアセンブリ 方向と水の流れの分布を変更するための20度の上下エルボを備えています。
形式 | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2998-016-000 | ¥4,437 | ||||
B | 2998-017-000 | ¥4,917 |
電磁弁24Vac
センサー/アダプティブショート6.5インチリード
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 269-1608 | ¥79,149 | |
B | 269-1608HP | ¥79,523 |
手動ミキシングバルブ
スプレーヘッドアセンブリ
アセンブリを停止します
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2755-000-001 | ¥22,686 | |
B | 0528-000-002 | ¥10,627 |
エアコントロールレトロフィットアダプター洗浄ファウンテン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2579-100-000 | AA8MHC | ¥3,451 |
タイムトロールコントローラー標準洗浄噴水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0710-000-001 | AA8MGP | ¥103,833 |
オペレーティングクロス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
159-019 | AC2XVV | ¥6,774 |
テールピースワッシャーファイバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
124-001AF | AC2XVH | ¥1,068 |
エアコントロールプッシュボタンウォッシュファウンテン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2566-022-000 | AA8MGZ | ¥1,974 |
ワッシャー配管ウォッシュファウンテンをシャットオフします
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0439-002-000 | AA8MGK | ¥367 |
詳細はこちら
- コンジットとアクセサリー
- 包装用テープディスペンサーと機器
- キーコントロールの識別
- 測定装置
- コーキングとシーラント
- 空気圧トグルバルブ
- ハイベイ蛍光灯器具
- メンブレンエアドライヤー
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- ピンバイス
- BATTALION バネ蝶番
- BRADY 特大のブレーカーロックアウト
- RANCO 製氷機コントロール、SPDT / SPSTスイッチタイプ
- APPROVED VENDOR モジュラーテストクリップ
- HYDE 芝刈り機デッキスクレーパー
- BRADY 危険バイリンガルタグ、頑丈なポリエステル、7 "x 4"
- VULCAN HART グリッド
- Cementex USA トルク レンチ、30 ~ 150 インチポンド。
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2042チェーン
- MILWAUKEE チゼルビット