HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 音声データパッチコード
パッチコード、Cat5E
Hubbell カテゴリ 5E シールド付きパッチ コードは、コンピュータやその他のデバイスを LAN に相互接続するように設計されています。 パッチパネルと併用することもできます。 これらのパッチコードは、低温特性を備えた難燃性 PVC-CM 定格ジャケットを備えています。 両端は RJ45 金属プラグで終端されています。
Hubbell カテゴリ 5E シールド付きパッチ コードは、コンピュータやその他のデバイスを LAN に相互接続するように設計されています。 パッチパネルと併用することもできます。 これらのパッチコードは、低温特性を備えた難燃性 PVC-CM 定格ジャケットを備えています。 両端は RJ45 金属プラグで終端されています。
パッチコード、ネットセレクト
Hubbell Wiring Device-Kellems の音声およびデータ パッチ コードは、コンピュータとイーサネット ポートを接続し、ブロードバンド経由でデータと接続を転送できるように設計されています。 これらのカテゴリ 6A ケーブルには、高速でデータを転送できる 24 AWG 導体が付いています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケット被覆と、ねじれや曲げによる破損を防ぐための端の柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems の音声およびデータ パッチ コードは、コンピュータとイーサネット ポートを接続し、ブロードバンド経由でデータと接続を転送できるように設計されています。 これらのカテゴリ 6A ケーブルには、高速でデータを転送できる 24 AWG 導体が付いています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケット被覆と、ねじれや曲げによる破損を防ぐための端の柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
形式 | モデル | 色 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NSC5EBK05 | ¥567 | 見積依頼 | ||
A | NSC5EBK07 | ¥693 | 見積依頼 | ||
A | NSC5EBK01 | ¥316 | 見積依頼 | ||
B | NSC6BK05 | ¥819 | 見積依頼 | ||
B | NSC6BK10 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
A | NSC5EBK15 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
B | NSC6BK07 | ¥945 | 見積依頼 | ||
B | NSC6BK01 | ¥544 | 見積依頼 | ||
A | NSC5EBK03 | ¥442 | 見積依頼 | ||
A | NSC5EBK10 | ¥901 | 見積依頼 | ||
B | NSC6BK03 | ¥673 | 見積依頼 | ||
B | NSC6BK15 | ¥1,553 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB03 | ¥442 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B01 | ¥544 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B07 | ¥945 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB10 | ¥901 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB07 | ¥693 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB15 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B10 | ¥1,196 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B03 | ¥673 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B05 | ¥819 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB01 | ¥316 | 見積依頼 | ||
C | NSC5EB05 | ¥567 | 見積依頼 | ||
D | NSC6B15 | ¥1,553 | 見積依頼 | ||
E | NSC6GY01 | ¥544 | 見積依頼 |
パッチコード、NEXTSPEED
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、すべてのカテゴリ 6 ケーブル仕様を満たすかそれを上回り、信頼性の高いギガビット ネットワーク接続を保証します。 これらのパッチ コードは、RJ45 コネクタ クリップを損傷から保護し、取り付け中に引っかかりにくくするスナッグレス設計を採用しています。 成型された PVC ストレイン リリーフにより、RJ45 コネクタの終端ポイントが鋭角に曲がるのを防ぎます。 黒、紫、緑、オレンジ、白、グレー、赤の色があります。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、すべてのカテゴリ 6 ケーブル仕様を満たすかそれを上回り、信頼性の高いギガビット ネットワーク接続を保証します。 これらのパッチ コードは、RJ45 コネクタ クリップを損傷から保護し、取り付け中に引っかかりにくくするスナッグレス設計を採用しています。 成型された PVC ストレイン リリーフにより、RJ45 コネクタの終端ポイントが鋭角に曲がるのを防ぎます。 黒、紫、緑、オレンジ、白、グレー、赤の色があります。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 色 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | HC6BK25 | 見積依頼 | ||
A | HC6BK20 | 見積依頼 | ||
A | HC6BK01 | 見積依頼 | ||
B | HC6GY01 | 見積依頼 | ||
B | HC6GY25 | 見積依頼 | ||
C | HC6GN25 | 見積依頼 | ||
C | HC6GN20 | 見積依頼 | ||
C | HC6GN01 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR07 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR20 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR15 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR03 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR01 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR10 | 見積依頼 | ||
D | HC6OR25 | 見積依頼 | ||
E | HC6P01 | 見積依頼 | ||
E | HC6P03 | 見積依頼 | ||
E | HC6P05 | 見積依頼 | ||
E | HC6P20 | 見積依頼 | ||
E | HC6P15 | 見積依頼 | ||
E | HC6P25 | 見積依頼 | ||
E | HC6P07 | 見積依頼 | ||
F | HC6R25 | 見積依頼 | ||
F | HC6R15 | 見積依頼 | ||
F | HC6R01 | 見積依頼 |
パッチコード、スピードゲイン
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 イーサネット パッチ コードは、コンピュータ、サーバー、データ デバイスをイーサネット ポートに接続し、ブロードバンド接続経由でデータを転送できるように設計されています。 これらの #24 AWG、カテゴリ 6 および 5e ケーブルは、高速でデータを転送するための 8 つの導体で構成されています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる断線を防ぐために端に柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20、25 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems RJ45 イーサネット パッチ コードは、コンピュータ、サーバー、データ デバイスをイーサネット ポートに接続し、ブロードバンド接続経由でデータを転送できるように設計されています。 これらの #24 AWG、カテゴリ 6 および 5e ケーブルは、高速でデータを転送するための 8 つの導体で構成されています。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる断線を防ぐために端に柔軟なブーツが付いています。 1、3、5、7、10、15、20、25 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
形式 | モデル | 色 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | HC5EOR10 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK15 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK05 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK07 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK15 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK03 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK05 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK20 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK07 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK01 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK25 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK10 | 見積依頼 | ||
B | HC6BK10 | 見積依頼 | ||
C | HC5EBK03 | 見積依頼 | ||
D | HC5EB25 | 見積依頼 | ||
E | HC6B25 | 見積依頼 | ||
D | HC5EB01 | 見積依頼 | ||
D | HC5EB03 | 見積依頼 | ||
D | HC5EB15 | 見積依頼 | ||
E | HC6B03 | 見積依頼 | ||
D | HC5EB10 | 見積依頼 | ||
E | HC6B05 | 見積依頼 | ||
E | HC6B01 | 見積依頼 | ||
E | HC6B07 | 見積依頼 | ||
E | HC6B20 | 見積依頼 |
パッチコード、8ピン
Hubbell Wiring Device-Kellems 8 ピン DIN ケーブルは、スクリーンとモニターにオーディオ/ビデオ出力を提供します。 これらの VGA ケーブルにはオス端があり、デバイスと簡単にプラグアンドプレイできます。 これらは、600kVAC の電圧定格で高速にデータを転送するための銅導体を備えています。 断熱と保護のために難燃性 PVC ジャケットで覆われています。 8、15、25、35、50、75 フィートの長さの幅広い 100 ピン パッチ コードからお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems 8 ピン DIN ケーブルは、スクリーンとモニターにオーディオ/ビデオ出力を提供します。 これらの VGA ケーブルにはオス端があり、デバイスと簡単にプラグアンドプレイできます。 これらは、600kVAC の電圧定格で高速にデータを転送するための銅導体を備えています。 断熱と保護のために難燃性 PVC ジャケットで覆われています。 8、15、25、35、50、75 フィートの長さの幅広い 100 ピン パッチ コードからお選びください。
パッチコード、Hi-Impact
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、過酷な環境でも保護するための耐久性のある耐衝撃シェルを備えています。 これらのパッチコードには O リング シールが装備されており、信頼性の高い IP67 および IP66 定格の保護を提供します。 Valox 構造を採用しており、極端な温度や衝撃に対する耐性を備えています。 これらの UL / cUL 認定パッチコードは、紫外線、化学物質、洗浄剤、油に対する耐性を備えた二重ジャケット UTP を備えています。
Hubbell Wiring Device-Kellems パッチ コードは、過酷な環境でも保護するための耐久性のある耐衝撃シェルを備えています。 これらのパッチコードには O リング シールが装備されており、信頼性の高い IP67 および IP66 定格の保護を提供します。 Valox 構造を採用しており、極端な温度や衝撃に対する耐性を備えています。 これらの UL / cUL 認定パッチコードは、紫外線、化学物質、洗浄剤、油に対する耐性を備えた二重ジャケット UTP を備えています。
形式 | モデル | 長さ | 指揮者の数 | 外径 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HI603EE | 見積依頼 | ||||
B | HI603AA | 見積依頼 | ||||
C | HI603AE | 見積依頼 | ||||
D | HI650AA | 見積依頼 | ||||
A | HI605EE | 見積依頼 | ||||
B | HI605AA | 見積依頼 | ||||
C | HI605AE | 見積依頼 | ||||
E | HI607AE | 見積依頼 | ||||
D | HI607AA | 見積依頼 | ||||
F | HI607EE | 見積依頼 | ||||
D | HI610AA | 見積依頼 | ||||
F | HI610EE | 見積依頼 | ||||
E | HI610AE | 見積依頼 | ||||
D | HI615AA | 見積依頼 | ||||
E | HI615AE | 見積依頼 | ||||
F | HI615EE | 見積依頼 | ||||
E | HI620AE | 見積依頼 | ||||
F | HI620EE | 見積依頼 | ||||
D | HI620AA | 見積依頼 | ||||
D | HI625AA | 見積依頼 | ||||
F | HI625EE | 見積依頼 | ||||
E | HI625AE | 見積依頼 | ||||
F | HI630EE | 見積依頼 | ||||
D | HI630AA | 見積依頼 | ||||
E | HI630AE | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 直流安定化電源
- エンジン駆動ポンプ
- ヒートガンとアクセサリー
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 手とボウルのスクープ
- 浄水システムの消耗品
- 化合物のパッチと修復
- コードレスクリンパー
- インテークルーバー
- GUARDIAN EQUIPMENT ルーフアンカー
- APPROVED VENDOR 六角ロックナット、FNPT、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- LABELMASTER 消防署のシンボルプラカード
- GROTE リフレクターミニスティックオンレクタングル
- METRO スーパーエレクタウォッシャブルステムキャスター、ステンレススチールカート、5インチ
- VULCAN HART リアデフレクター
- SIGNODE ナッツ
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/Coドリル テーパー長さ 1322シリーズ
- TIMKEN 単列ボールねじサポート軸受
- MILWAUKEE ヘッド