WEG 可変周波数ドライブ コンプレッサー、ファン、コンベアライン、荷物吊り上げ装置のモーターの速度を制御するために設計されています。 一部のモデルは、高調波を低減するデュアル DC バス チョークを備えています。 200 ~ 240 VAC および 380 ~ 480 VAC のバリエーションをご用意
コンプレッサー、ファン、コンベアライン、荷物吊り上げ装置のモーターの速度を制御するために設計されています。 一部のモデルは、高調波を低減するデュアル DC バス チョークを備えています。 200 ~ 240 VAC および 380 ~ 480 VAC のバリエーションをご用意
CFW100シリーズ ACマイクロドライブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CFW100A01P6S220G2 | ¥41,418 | 見積依頼 |
B | CFW100A01P6S120G2 | ¥46,363 | 見積依頼 |
C | CFW100C04P2S220G2 | ¥47,600 | 見積依頼 |
D | CFW100B02P6S220G2 | ¥44,818 | 見積依頼 |
E | CFW100B02P6S120G2 | ¥50,690 | 見積依頼 |
CFW500 シリーズ AC 高性能ドライブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 14977397 | ¥401,200 | 見積依頼 |
B | 15448371 | ¥1,653,327 | 見積依頼 |
C | 14990863 | ¥152,072 | 見積依頼 |
D | 14938047 | ¥213,581 | 見積依頼 |
E | 14991103 | ¥156,400 | 見積依頼 |
F | 15576540 | ¥458,690 | 見積依頼 |
G | 15577211 | ¥527,618 | 見積依頼 |
H | 14975838 | ¥381,418 | 見積依頼 |
I | 15575202 | ¥132,909 | 見積依頼 |
J | 15577077 | ¥532,872 | 見積依頼 |
K | 15734064 | ¥1,150,745 | 見積依頼 |
L | 14938113 | ¥264,581 | 見積依頼 |
M | 15571881 | ¥79,745 | 見積依頼 |
N | 15576919 | ¥351,436 | 見積依頼 |
O | 15573714 | ¥102,309 | 見積依頼 |
P | 15575711 | ¥255,309 | 見積依頼 |
Q | 14976809 | ¥229,654 | 見積依頼 |
R | 15342760 | ¥819,709 | 見積依頼 |
S | 15570800 | ¥71,709 | 見積依頼 |
T | 15575701 | ¥225,018 | 見積依頼 |
U | 14991953 | ¥186,072 | 見積依頼 |
V | 15575067 | ¥124,563 | 見積依頼 |
W | 15575665 | ¥168,145 | 見積依頼 |
X | 15574655 | ¥106,945 | 見積依頼 |
Y | 14938005 | ¥199,054 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ルーフベンチレーター
- 防火
- ウインチ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 真鍮
- 空気清浄機
- 電気ベースボードヒーターアクセサリー
- キーの再生成可能な南京錠
- ドリルアクセサリー-クイックチェンジシステム
- フェンスレール
- BRADY 安全警告テープ、正方形
- LOUISVILLE 一人足場ステージ
- APPROVED VENDOR 溶接ネックフランジ、ステンレス鋼
- KINGSTON VALVES 100シリーズ、非コードPOP安全弁
- VULCAN HART センタードリップパン
- NOTRAX ポスチャマットドライエリアマット
- MARTIN SPROCKET 2AKシリーズ穴あけタイプ 2溝FHPシーブ、リボアブル
- ARO シリンダポート流量制御弁
- ENERPAC MP シリーズ多流体ハンドポンプ
- BRIDGEPORT FITTINGS 薄肉EMT金属導管用コネクタ