TEXAS PNEUMATIC TOOLS バルブ付属品
スロットルバルブプッシュピン
Texas Pneumatic Tools のプッシュピンは、従来のソレノイド操作式方向弁とサーボ弁/フィードバック型比例弁の間の性能ギャップを埋めるために、比例スロットル弁とともに使用されます。 これらは、方向制御機能とフロー制御機能を XNUMX つのパッケージに組み合わせています。 これらのプッシュピンは、ソレノイドコイルに電流を流したときにスロットルバルブのスプールを回転させるために使用されます。 プッシュピンは、ソレノイドの力がリターンスプリングの力と釣り合うまでスプールを回転させます。
Texas Pneumatic Tools のプッシュピンは、従来のソレノイド操作式方向弁とサーボ弁/フィードバック型比例弁の間の性能ギャップを埋めるために、比例スロットル弁とともに使用されます。 これらは、方向制御機能とフロー制御機能を XNUMX つのパッケージに組み合わせています。 これらのプッシュピンは、ソレノイドコイルに電流を流したときにスロットルバルブのスプールを回転させるために使用されます。 プッシュピンは、ソレノイドの力がリターンスプリングの力と釣り合うまでスプールを回転させます。
交換用上部バルブブロック
Texas Pneumatic Tools の上部バルブ ブロックは、バックフィル タンパーやその他の電動ツールで使用し、軽、中、重の収縮用途に対応できるように設計されています。 これらのユニットは、上部と下部のバルブブロックの間に挟まれたバルブを摩耗や汚染物質の侵入から保護します。
Texas Pneumatic Tools の上部バルブ ブロックは、バックフィル タンパーやその他の電動ツールで使用し、軽、中、重の収縮用途に対応できるように設計されています。 これらのユニットは、上部と下部のバルブブロックの間に挟まれたバルブを摩耗や汚染物質の侵入から保護します。
バルブブロックボタン
バルブアセンブリ
Texas Pneumatic Tools の空気圧バルブ アセンブリには、圧縮空気の流れを制御および方向付けるためのバルブ機構を動作させるために必要なすべての周辺機器が含まれています。 これらのバルブアセンブリには、下部および上部のバルブケースの蓋とブッシュが含まれます。
Texas Pneumatic Tools の空気圧バルブ アセンブリには、圧縮空気の流れを制御および方向付けるためのバルブ機構を動作させるために必要なすべての周辺機器が含まれています。 これらのバルブアセンブリには、下部および上部のバルブケースの蓋とブッシュが含まれます。
バルブシート
Texas Pneumatic Tools のバルブ シートは、バルブ本体内の表面として機能し、バルブを通過する流れを制限したり許可したりします。 これらのバルブ シートは、バルブの適切な機能を促進する気密環境を作り出す人間工学に基づいたデザインを特徴としています。 これらのバルブ シートは、取り付けられたバルブの適切なシールを維持します。 圧力や過度の熱に耐えることで摩耗を軽減します。
Texas Pneumatic Tools のバルブ シートは、バルブ本体内の表面として機能し、バルブを通過する流れを制限したり許可したりします。 これらのバルブ シートは、バルブの適切な機能を促進する気密環境を作り出す人間工学に基づいたデザインを特徴としています。 これらのバルブ シートは、取り付けられたバルブの適切なシールを維持します。 圧力や過度の熱に耐えることで摩耗を軽減します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WF171-3 | ¥2,499 | 見積依頼 |
B | Y31001120 | ¥3,158 | 見積依頼 |
C | Y31001130 | ¥5,647 | 見積依頼 |
D | 1233 | ¥9,877 | 見積依頼 |
E | 4199 | ¥9,044 | 見積依頼 |
F | Y10430060 | ¥9,044 | 見積依頼 |
E | 68722230 | ¥9,044 | 見積依頼 |
E | 9245-9983-65 | ¥9,044 | 見積依頼 |
F | TX4B482 | ¥9,044 | 見積依頼 |
G | Y31001110 | ¥8,944 | 見積依頼 |
H | 883 | ¥6,523 | 見積依頼 |
E | 250027-482 | ¥9,044 | 見積依頼 |
G | TX-001110 | ¥8,944 | 見積依頼 |
B | TX-001120 | ¥3,158 | 見積依頼 |
C | TX-001130 | ¥5,647 | 見積依頼 |
フロントバルブチェスト
リアバルブチェスト
スロットルバルブピン
Texas Pneumatic Tools のスロットル バルブ プッシュ ピンは、ソレノイド コイルに電流が流れるときにスロットル バルブのスプールを回転させるために使用されます。 ソレノイドの力がスプリングの戻り力と釣り合うまで、プッシュピンがスプールを回転させます。 これらのスロットルバルブは、従来の電磁方向切換弁とサーボ弁/フィードバック型比例弁との間の性能ギャップを埋めるために使用されます。
Texas Pneumatic Tools のスロットル バルブ プッシュ ピンは、ソレノイド コイルに電流が流れるときにスロットル バルブのスプールを回転させるために使用されます。 ソレノイドの力がスプリングの戻り力と釣り合うまで、プッシュピンがスプールを回転させます。 これらのスロットルバルブは、従来の電磁方向切換弁とサーボ弁/フィードバック型比例弁との間の性能ギャップを埋めるために使用されます。
バルブロケーターピン
Texas Pneumatic Tools のバルブ ロケータ ピンは、ワークピースの制御された精密な公差位置決めに使用されます。 これらのバルブロケーターピンは、スムーズな位置決めと位置決めを可能にする丸みを帯びたリード形状のヘッドを備えています。
Texas Pneumatic Tools のバルブ ロケータ ピンは、ワークピースの制御された精密な公差位置決めに使用されます。 これらのバルブロケーターピンは、スムーズな位置決めと位置決めを可能にする丸みを帯びたリード形状のヘッドを備えています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TX4B481-NS | ¥1,060 | 見積依頼 | |
A | Y10103080 | ¥1,060 | 見積依頼 | |
A | TX4B481 | ¥1,060 | 見積依頼 | |
A | 4197 | ¥1,060 | 見積依頼 | |
A | 250027-481 | ¥1,060 | 見積依頼 | |
A | 9245-9964-25 | ¥1,060 | 見積依頼 | |
A | 68524063 | ¥1,060 | 見積依頼 |
交換用バルブチェストフロント、舗装ブレーカー用
Texas Pneumatic Tools のバルブ チェスト フロントは、舗装ブレーカーのエンジン シリンダーへの蒸気の流れを調整し、吹き飛ばしを防ぎます。 これらのユニットは、強度、耐久性、耐摩耗性を備えた合金鋼構造を備えています。 ノックピンを使用して安定して取り付けるには、ノックの位置に正しく位置合わせする必要があります。
Texas Pneumatic Tools のバルブ チェスト フロントは、舗装ブレーカーのエンジン シリンダーへの蒸気の流れを調整し、吹き飛ばしを防ぎます。 これらのユニットは、強度、耐久性、耐摩耗性を備えた合金鋼構造を備えています。 ノックピンを使用して安定して取り付けるには、ノックの位置に正しく位置合わせする必要があります。
バルブケース上部蓋
Texas Pneumatic Tools の上部バルブ ケースの蓋は、エア バルブを覆い、バルブ ボックスへの不正アクセスを防ぐように設計されています。 背圧がかかった場合でも、低い開放圧力と迅速な閉鎖を保証します。 高圧用途に耐えられる黒色酸化仕上げが特徴です。
Texas Pneumatic Tools の上部バルブ ケースの蓋は、エア バルブを覆い、バルブ ボックスへの不正アクセスを防ぐように設計されています。 背圧がかかった場合でも、低い開放圧力と迅速な閉鎖を保証します。 高圧用途に耐えられる黒色酸化仕上げが特徴です。
バルブケース
Texas Pneumatic Tools の空気圧バルブは、圧縮空気の方向と流量を制御するように設計されています。 これらのバルブ ケースは、エア バルブをカバーし、バルブ ボックスへの不正アクセスを防ぐために使用される交換キットです。 これらには、下部および上部のバルブケースの蓋とブッシュが含まれます。
Texas Pneumatic Tools の空気圧バルブは、圧縮空気の方向と流量を制御するように設計されています。 これらのバルブ ケースは、エア バルブをカバーし、バルブ ボックスへの不正アクセスを防ぐために使用される交換キットです。 これらには、下部および上部のバルブケースの蓋とブッシュが含まれます。
止め輪
バルブピン
Texas Pneumatic Tools のバルブ ピンは、成形シーケンスで新しいバルブ ゲートが開くときにプラスチックの流れを制限します。 タイヤのバルブステムに使用され、空気の損失を防ぎます。
Texas Pneumatic Tools のバルブ ピンは、成形シーケンスで新しいバルブ ゲートが開くときにプラスチックの流れを制限します。 タイヤのバルブステムに使用され、空気の損失を防ぎます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TX-13321 | ¥1,536 | 見積依頼 | |
B | 744 | ¥1,611 | 見積依頼 | |
C | 16592 | ¥1,536 | 見積依頼 | |
C | 02250094-909 | ¥1,536 | 見積依頼 | |
D | 743 | ¥486 | 見積依頼 | |
C | 3164 | ¥1,536 | 見積依頼 | |
C | 14418 | ¥1,536 | 見積依頼 | |
C | 9245-9967-50 | ¥1,536 | 見積依頼 |
下部バルブブロック
Texas Pneumatic Tools の下部バルブ ブロックは、パイプを通る液体または気体の流れを完全に止めるために使用されます。 通常は流れを制限しますが、流れの方向を変えるために使用することもできます。 これらのバルブは手動で操作することも、電動アシストで開くこともできます (大型バルブの場合)。 これらのバルブ ブロック アセンブリとリア バルブ ブロックは、 Raptor Supplies.
Texas Pneumatic Tools の下部バルブ ブロックは、パイプを通る液体または気体の流れを完全に止めるために使用されます。 通常は流れを制限しますが、流れの方向を変えるために使用することもできます。 これらのバルブは手動で操作することも、電動アシストで開くこともできます (大型バルブの場合)。 これらのバルブ ブロック アセンブリとリア バルブ ブロックは、 Raptor Supplies.
スロットルバルブステム
スロットルバルブキャップ
スロットルバルブプラグ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4387 | ¥1,319 | 見積依頼 |
B | 49709 | ¥3,212 | 見積依頼 |
C | TX-13331 | ¥1,330 | 見積依頼 |
C | P-001873 | ¥1,330 | 見積依頼 |
D | 6509- | ¥2,931 | 見積依頼 |
E | 241SR-164 | ¥3,212 | 見積依頼 |
F | 60507 | ¥1,319 | 見積依頼 |
F | 57659 | ¥1,936 | 見積依頼 |
A | HH-266 | ¥1,319 | 見積依頼 |
E | 134905020 | ¥3,212 | 見積依頼 |
G | 134905019 | ¥6,664 | 見積依頼 |
C | 280 | ¥1,330 | 見積依頼 |
H | SI6509A | ¥2,931 | 見積依頼 |
I | TX-60047 | ¥2,931 | 見積依頼 |
I | TX-60010 | ¥3,212 | 見積依頼 |
A | TX-01001 | ¥1,319 | 見積依頼 |
A | TP124849 | ¥1,319 | 見積依頼 |
A | 21A100700 | ¥1,319 | 見積依頼 |
A | 6119 | ¥1,319 | 見積依頼 |
C | 4604 | ¥1,330 | 見積依頼 |
A | 4157 | ¥1,319 | 見積依頼 |
A | 1945 | ¥1,319 | 見積依頼 |
J | TX-13331-1 | ¥1,330 | 見積依頼 |
A | Y10212090 | ¥1,319 | 見積依頼 |
バルブブロック
メインバルブ
Texas Pneumatic Tools のメイン バルブは、さまざまな流体ラインの開閉時間を制御することにより、流入する供給ホースからの圧縮空気の流量と方向を制御するために使用されます。 R-110208 メインバルブは CP-121 解体ツールで使用されます。 選択されたモデルは、事前定義されたパラメータに従って値を自動的に開閉するのに最適です。
Texas Pneumatic Tools のメイン バルブは、さまざまな流体ラインの開閉時間を制御することにより、流入する供給ホースからの圧縮空気の流量と方向を制御するために使用されます。 R-110208 メインバルブは CP-121 解体ツールで使用されます。 選択されたモデルは、事前定義されたパラメータに従って値を自動的に開閉するのに最適です。
バルブのふた
Texas Pneumatic Tools のバルブ蓋は、エアバルブを覆い、バルブボックスへの不正アクセスを防ぐように設計されています。 背圧がかかった場合でも、低い開放圧力と迅速な閉鎖を保証します。 耐久性のある鉄製の構造は、高圧の用途に耐えることができます。
Texas Pneumatic Tools のバルブ蓋は、エアバルブを覆い、バルブボックスへの不正アクセスを防ぐように設計されています。 背圧がかかった場合でも、低い開放圧力と迅速な閉鎖を保証します。 耐久性のある鉄製の構造は、高圧の用途に耐えることができます。
詳細はこちら
- 遮断弁
- 落下保護
- コードレスツール
- ラボろ過
- スターターとコンタクター
- ドロップインアンカー
- セキュリティ識別用品
- ワイヤー管理ツール
- クリーンルーム粘着マット
- フレキシブルストリップヒーター
- SQUARE D オープンパワーリレー
- TAPCO サインブラケット U チャンネル
- EATON 7500 シリーズ トグル スイッチ
- MCR SAFETY マスタング レザー溶接作業手袋
- GREENLEE ニッパー
- BALDOR / DODGE タイプE、幅広テークアップ、ソリッド円すいころ軸受
- UVEX BY HONEYWELL ライブワイヤー安全メガネ
- CLE-LINE ボールバー
- SELLSTROM フルフェイスシールドシステム
- WERA TOOLS ナットドライバーセット