MILLER-SMITH EQUIPMENT トーチとトーチキット
切削トーチ
ミラー-スミス 切断トーチは、酸素とアセチレン、プロパン、プロピレン、天然ガスなどの燃料ガスを使用して金属加工品を加熱および切断するのに最適です。 ガスシリンダーからのガス供給ラインに接続するための接続が 75 つあります。 Miller-Smith 切断トーチは、ユーザーのさまざまな角度で最大 90 インチのワークピースを切断するための切断チップに適合する 180、24、および XNUMX 度のヘッド角度を備えています。 発生する火炎の酸素と燃料ガスの比率を制御するガスノブと、溶融金属を溶解・吹き飛ばすための高圧酸素を供給する切断酸素レバーを備えています。 これらの Miller-Smith 切断トーチは、完全に組み立てるためにガスライン/ホースと切断チップの取り付けのみが必要です。 ユーザーは、レンチで締め付けた後、ミラースミス切断トーチヘッドの切断チップを手で締める必要があります。 Miller Smith 切断トーチは、酸素と燃料ガスを別々に混合して燃焼させる先端混合物を備えた頑丈な本体を備えています。 切削チップシートは Graf-Tite 製で、確実な着座を維持し、極度の高温に耐えます。
これらのMiller-Smithカッティングトーチの幅広い範囲から選択してください。長さは36〜60インチです。 Raptor Supplies。 Miller-Smithも提供しています トーチキットの切断 さまざまな切断、溶接、および加熱操作を実行するための切断アタッチメント、加熱ノズル、および溶接ノズルを取り付けることができるトーチハンドルを備えています。
ミラー-スミス 切断トーチは、酸素とアセチレン、プロパン、プロピレン、天然ガスなどの燃料ガスを使用して金属加工品を加熱および切断するのに最適です。 ガスシリンダーからのガス供給ラインに接続するための接続が 75 つあります。 Miller-Smith 切断トーチは、ユーザーのさまざまな角度で最大 90 インチのワークピースを切断するための切断チップに適合する 180、24、および XNUMX 度のヘッド角度を備えています。 発生する火炎の酸素と燃料ガスの比率を制御するガスノブと、溶融金属を溶解・吹き飛ばすための高圧酸素を供給する切断酸素レバーを備えています。 これらの Miller-Smith 切断トーチは、完全に組み立てるためにガスライン/ホースと切断チップの取り付けのみが必要です。 ユーザーは、レンチで締め付けた後、ミラースミス切断トーチヘッドの切断チップを手で締める必要があります。 Miller Smith 切断トーチは、酸素と燃料ガスを別々に混合して燃焼させる先端混合物を備えた頑丈な本体を備えています。 切削チップシートは Graf-Tite 製で、確実な着座を維持し、極度の高温に耐えます。
これらのMiller-Smithカッティングトーチの幅広い範囲から選択してください。長さは36〜60インチです。 Raptor Supplies。 Miller-Smithも提供しています トーチキットの切断 さまざまな切断、溶接、および加熱操作を実行するための切断アタッチメント、加熱ノズル、および溶接ノズルを取り付けることができるトーチハンドルを備えています。
頑丈な切断アタッチメントは 8 インチを切断します
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SC209 | AC9ZUW | ¥104,762 |
頑丈なトーチハンドル 7.5 インチ、8 インチをカット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WH200A | AB9GJE | ¥75,458 |
AE8YCN用トーチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
11-1101C | AF2AGL | ¥46,433 |
標準デューティカッティングアタッチメント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AC309 | AE8YCM | ¥77,847 |
中型トーチハンドル 7 インチカット 6 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WH100 | AB9GJD | ¥64,141 |
標準デューティトーチハンドル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AW1A | AE8YCL | ¥62,557 |
メッドデューティカットアタッチメント90度ヘッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MC509 | AE8YCF | ¥84,970 |
詳細はこちら
- ハンマーと打撃ツール
- ホースとスプリンクラーシステム
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- ストレーナー
- 鋳鉄
- トレーニングビデオ
- バッテリーテスター
- テストリードコネクタ
- モバイルワークステーション
- 水飲み場
- PARKER 真ちゅうMNPTx FNPTストリートエルボー、90度
- MSA 自己収縮型ライフライン
- DIXON Faシリーズ フランジアダプター
- PHILIPS ADVANCE バラストの調光
- WOODHEAD 130007 シリーズ オス レセプタクル
- EATON FGシリーズ 完全モールドケース遮断器 Fフレーム
- EATON 2024シリーズ エルボアダプター
- GRAINGER ストッパー39mm、ラバーブラック
- SAGINAW フロアスタンド、304 ステンレススチール
- MASTER ディフューザー