ツールバランサー
ツールバランサーは、ツールやその他の回転機器のバランスをとり、振動を低減し、実行される作業の精度を向上させるように設計されています。これらのデバイスはケーブルまたは...続きを読む
スプリング格納式ツールバランサー、ケーブル長さ 8 フィート、リール直径 8.75 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
未定 23 | AY9XCM | ¥112,725 |
スプリング格納式ツールバランサー、ケーブル長さ 6 フィート、リール直径 4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TB03 | AY9WWW | ¥18,823 |
スプリング格納式ツールバランサー、ケーブル長さ 8 フィート、リール直径 8.75 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
未定 12 | BT6AHX | ¥96,910 | 詳細を参照してください。 |
ツールバランサーセーフティチェーン、3フィート長ケーブル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
600605-3 | BT4ZFD | ¥18,390 | 詳細を参照してください。 |
スプリング格納式ツールバランサー、ケーブル長さ 8 フィート、リール直径 8.75 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
未定 10 | BT6AHU | ¥85,680 | 詳細を参照してください。 |
ツールバランサーセーフティチェーン、1フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
600603 | BT4ZFC | ¥11,900 | 詳細を参照してください。 |
スプリング格納式ツールバランサー、ケーブル長さ 8 フィート、リール直径 8.75 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TB12 | BT6GJC | ¥76,850 | 詳細を参照してください。 |
ツールバランサー
ツールバランサーは、手動ツールを事前設定された位置に保持して、ツールの使用中のオペレーターの労力を最小限に抑えるために使用されます。 それらは、製造、自動車、食品、包装業界で一般的に使用されています。 Raptor Supplies Hubbell などのブランドのツール バランサーを幅広く提供しています。 パッカーズクローマー, インガソール・ランド、VestilとSpeedaire。 ツールバランサーまたはスプリングバランサーにより、ツールはほぼ無重量になり、オペレーターの疲労が軽減され、安全性と人間工学が向上します。 ハッベル ツールバランサーは、ミディアム、ヘビー、エクストラヘビーデューティーのアプリケーションに最適です。 これらのツールバランサーは、頑丈なダイキャストアルミニウムハウジングと頑丈なスチールワイヤーロープを備えており、強度と耐久性が向上しています。 安全のために上部と下部の両方のフックに取り付けられたバネ式の安全ラッチが付属しており、ハウジングの外側から日常の工具で簡単に調整できます。 ヴェスティル ツールバランサーは、耐久性のある本体と大きなケーブル開口部を備えているため、ユニットに簡単に接続できるため、セットアップと完了にかかる時間が短縮されます。 それらはバネ式で、電気を必要とせず、張力を微調整するための抗力を追加する調整ネジを備えています。
よくある質問
ツールバランサーのケーブルの機能は何ですか?
ケーブルは、ツールのフックまたはその他の取り付けポイントに取り付けられています。 もう一方の端はバランサーに取り付けられ、ツールのバランスをとります。 これにより、オペレータの快適性が向上し、怪我のリスクが軽減されます。
バランスが取れていないときにツールを修正するにはどうすればよいですか?
- ツールがバランサーによって吊り下げられていることを確認してから、回転させて不均衡がないか確認します。
- 不均衡が検出された場合は、ツールのバランスが取れるまで、カウンターウェイトの位置またはケーブル/スプリングの張力を調整します。
Ingersoll-Rand ツールバランサーの安全ロック装置の機能は何ですか?
安全ロック装置は、スプリングの破損による荷物の落下を防ぐことで完全な安全性を確保し、ユーザーが荷物を持ち上げたり浮かせたりするのを最大限に簡単にします。
詳細はこちら
- ターミナルブロック
- 殺虫剤と害虫駆除
- 液面計と視力インジケーター
- プーラーとセパレーター
- 電子/ベンチテスト
- エアドリル
- ダイス
- シリンダー型
- Trim-To-Fitフィルター
- PAアンプ
- SNAP-TITE ニップル、スチール、1 / 8-27
- ALTRONIX タイマー、365日24時間年次イベント、1チャンネル、LCD
- DIXON インジェクターノズル
- FERVI 旋盤
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用水平3方向フルポートボールバルブ、スピゴット、EPDM
- EATON 221501 シリーズ レデューサー アダプター
- RACO ボックス取り付けブラケット
- LIFTOMATIC フックドラムダンパーの下
- REGAL ジョバー長ツイスト ドリル ビット、ヘビーデューティ、HSS
- VICTORY ガスケット