HELICOIL ねじ山インサート ヘリコイルねじインサートは、鋳鉄、カーボン、アルミニウム、マグネシウム、ステンレス鋼、またはプラスチック製のワークピースの損傷した雌ねじを修復したり、タップ穴に新しいねじを作成したりするために使用されます。 ねじの長さ全体にわたって静的荷重と動的荷重をバランスよく分散するための柔軟な設計が特徴です。
ヘリコイルねじインサートは、鋳鉄、カーボン、アルミニウム、マグネシウム、ステンレス鋼、またはプラスチック製のワークピースの損傷した雌ねじを修復したり、タップ穴に新しいねじを作成したりするために使用されます。 ねじの長さ全体にわたって静的荷重と動的荷重をバランスよく分散するための柔軟な設計が特徴です。
スレッドインサートは、柔らかい素材、薄い素材、または剥がされてネジ穴のある素材にネジ付きファスナーを取り付けるのに適しています。自動車、航空宇宙、その他の用途に最適です。...続きを読む
詳細はこちら
- ホースリール
- 機械加工用品
- エアレーション
- 油圧ろ過
- バルブ
- エアレススプレーチップとチップガード
- 屈折計
- メカニカルソレノイド
- クリーンルーム粘着マット
- 別れおよび溝入れ工具
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ロックナット
- KIPP K0269、M12ネジサイズ調節可能なハンドル
- APPLETON ELECTRIC 3/4インチメタルハライドランプ
- COOPER B-LINE B521シリーズ XNUMX穴バスダクトアングル
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、5-40 Unc Lh
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel InstaView シリーズ ゲルタンク
- SANI-LAV バルブキット
- APPROVED VENDOR スナップディスクコントロール
- CHICAGO PNEUMATIC チェックバルブ
- GRAINGER ローラーベアリング