らせんねじ挿入キット
ヘリカルスレッドインサートキットは、剥がれたり損傷したタップ穴を修復したり、ねじ穴を作成したりすることにより、金属、ポリマー、木材、複合材料にねじ付きファスナーを取り付けるために使用されます。彼らです...続きを読む
らせんねじ修理キット
ソリッドスレッド修正キット M14 X 1.25 サイズ 3 個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
98141 | AE7CBW | ¥16,303 |
よくある質問
一部のヘリカルねじインサートの直径がタップ穴より大きいのはなぜですか?
多くのヘリカルねじインサートの直径は、必要な穴の直径よりわずかに大きくなります。 ヘリカルインサートを取り付けるとき、インサートの突起/タングに加えられるトルクにより直径が減少します。 ただし、ねじ付きインサートが取り付けられると、バネのように機能して材料内で外側に拡張し、強力な固定を提供します。
ヘリカルねじインサートとキーロッキングねじインサートの違いは何ですか?
- ヘリカルインサートは、コーティングや潤滑剤を使用せずに金属ファスナーで取り付けることができる自由走行インサートです。 これらは粒子のない環境に最適であり、設置後に拡張して基材内に固定することができます。
- キーロッキングインサートは、歪んだ雌ねじ/ロッキングキーを使用して、軟質金属表面上のすべてのねじ付きインサートの最も強力な保持力を形成し、周囲の材料に打ち込んで滑ったり回転したりするのを防ぎます。 コイル状のワイヤーで作られたヘリカルインサートとは異なり、一体型の金属構造であるため、優れた強度を備えています。
ヘリカルスレッドインサートの取り付け方法は?
- インサート/ネジ/ボルトの長さに応じてドリルビットを選択し、損傷したネジ山を必要な深さまで穴あけします。
- 適切なサイズのタップを使用して、材料に開けた穴を再度ねじ切りします。
- ヘリコイルねじインサートを選択し、取り付けツールを使用してインサートを穴に巻き付けます。
- タング ブレークオフ ロッドまたはパンチを使用してタング/プロングを取り外し、ファスナーが自由に通過できるようにします。 大きなサイズの穴やスパーク プラグ インサートの場合は、ラジオペンチを使用して、タングが外れるまで交互にタングを内側と外側に曲げる必要があります。
- 修復されたねじ穴は、締結用途に使用できる状態になります。
キーロックネジインサートの取り付け方法は?
- 必要な用途に応じて穴を開けます。
- ドリルで開けた穴をタップし、インサートを穴に巻き付けます。
- 取り付けツールとハンマーを使用してキーを材料に打ち込みます。
一度取り付けたスレッドインサートを取り外すことはできますか?
はい、一部のねじインサートは、取り付け時に使用した方向とは反対の方向に取り付けて巻き戻す取り外しツールを使用して取り外すことができます。 キー ロッキング インサートまたはロック ソリッド インサートは、ロッキング キーを曲げて素材から取り出し、巻き取りツールを使用してインサートをベース素材から取り外すことで取り外すことができます。
詳細はこちら
- チェックバルブと逆流防止装置
- ぼろきれとワイプ
- OリングとOリングキット
- パテ
- コンクリートとアスファルト
- ジャイアントホッパービン
- デジタルスケールユニット
- HIDハイベイフィクスチャ
- 電気バンドファイル
- 反射服テープ
- APPROVED VENDOR ストリートキースチール
- TB WOODS クラシック V ベルト シーブ
- SKB 保護ケース、33/27インチ
- WESTWARD ソケット
- COOPER B-LINE B346R シリーズ XNUMX 穴右ダブルコーナーガセット接続
- TRICO 極端な湿度ブリーザーの交換用カートリッジ
- BRADLEY エアレーターアセンブリ
- BRADLEY ボウル
- BALDOR / DODGE テーパーロックスプロケット
- SPEEDAIRE 真空ポンプ油