RIDGID タップ ANSI 認定のパイプタップで、高速度鋼構造と黒染め仕上げが特徴です。 パイプの精密な雌ねじを切るために使用されます。
ANSI 認定のパイプタップで、高速度鋼構造と黒染め仕上げが特徴です。 パイプの精密な雌ねじを切るために使用されます。
HSSパイプタップ、黒色酸化物仕上げ
RIDGID のパイプおよび電線管用ねじタップは、金属、プラスチック、木材に高精度の雌ねじを作成できるように設計されています。 これらは黒色酸化仕上げを施した高速度鋼で作られており、硬い材料に右ねじを作ることができます。 これらのねじタップには溝が付いており、穴あけが容易で鋭いエッジを作成できます。 延長されたネックにより、リーチが向上します。 これらのパイプおよび電線管用ねじタップは、4、5、7 フルートのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
RIDGID のパイプおよび電線管用ねじタップは、金属、プラスチック、木材に高精度の雌ねじを作成できるように設計されています。 これらは黒色酸化仕上げを施した高速度鋼で作られており、硬い材料に右ねじを作ることができます。 これらのねじタップには溝が付いており、穴あけが容易で鋭いエッジを作成できます。 延長されたネックにより、リーチが向上します。 これらのパイプおよび電線管用ねじタップは、4、5、7 フルートのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
タッピングツール、3/4 インチ、モデル RT3422、リグハイトハンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RT3422 | CT9BEP | ¥1,089,432 |
詳細はこちら
- ろ過
- 目の保護具とアクセサリー
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ターニングツール
- プールとスパポンプ
- 貯蔵タンク
- ウェットロケーション蛍光灯器具
- ドアルーバーとライトキット
- ほうきアクセサリー
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- RUBBERMAID ハウスキーピングカート
- CHEMTROLS VALVES アダプタ
- FOLDING GUARD バルクストレージロッカー
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、40A
- DAYCO トラックVベルト産業
- ZSI-FOSTER モデル CWP、絶縁およびストラット クランプ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ナチュラル45度エルボ、SRフィプトxSRフィプト
- HEATFAB EZシールコンポーネント
- TRAULSEN コイル
- DELFIELD ヒンジキット