REED INSTRUMENTS サウンドレベルキャリブレータ 正確なフィールドキャリブレーション (94 dB および 114 dB) を達成するために、制御された周波数と振幅で安定した音響信号を生成するために使用されます。 IEC 60942 クラス 2 規格を満たし、最大 +/- 0.5 dB の精度を実現します。 すべての直径 1/2 インチのマイクと互換性があります
正確なフィールドキャリブレーション (94 dB および 114 dB) を達成するために、制御された周波数と振幅で安定した音響信号を生成するために使用されます。 IEC 60942 クラス 2 規格を満たし、最大 +/- 0.5 dB の精度を実現します。 すべての直径 1/2 インチのマイクと互換性があります
サウンドレベルキャリブレータ、IEC942クラス2
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R8090 | CD4DDT | ¥39,980 |
サウンドレベルキャリブレータ、NIST認定、IEC942クラス2
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R8090-NIST | CD4DDU | ¥95,230 |
詳細はこちら
- 閉所での作業
- 安全警報と警告
- 冷凍試験装置
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- モーションコントロールカップリング
- 突合せ溶接管継手
- ワイヤーカート
- 特殊マット
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- ADAM EQUIPMENT ACアダプタ
- BRADY 空白の警告ステーク
- WESTWARD ナットドライバー六角6mmレッドスチール
- MARCOM オフィス安全DVD
- ROBERTSHAW パイロットと電極
- WATTS クォーターターンボールバルブ
- CONDOR プレミアムドライバーグローブ コットン
- REGAL 管用テーパータップ NPTF・TiN
- MILWAUKEE インパクトフレックスソケットアダプター
- ZURN ZER6000AV-SM SM 露出型センサーフラッシュバルブ