DWYER INSTRUMENTS シグナルコンディショナー Dwyer Instruments の信号調整器は、電気/機械 (入力) 信号を増幅し、データ収集および機械制御アプリケーションと互換性のある読みやすい出力信号に変換するように設計されています。 これらのセンサーは、スイッチ バンクからの電流、単極、双極、直動、ゼロベース、およびゼロサプレッション入力信号を選択するためにフィールド校正されています。 35 mm DIN レールに簡単に取り付けることができ、12 ~ 24 VDC / AC および 85 ~ 265 VDC / AC の電圧定格で利用できます。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
Dwyer Instruments の信号調整器は、電気/機械 (入力) 信号を増幅し、データ収集および機械制御アプリケーションと互換性のある読みやすい出力信号に変換するように設計されています。 これらのセンサーは、スイッチ バンクからの電流、単極、双極、直動、ゼロベース、およびゼロサプレッション入力信号を選択するためにフィールド校正されています。 35 mm DIN レールに簡単に取り付けることができ、12 ~ 24 VDC / AC および 85 ~ 265 VDC / AC の電圧定格で利用できます。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
詳細はこちら
- ユーティリティカート
- プーラーとセパレーター
- 高圧洗浄機および付属品
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- タンブラーとメディア
- 安全性とロックアウトタグ
- 特殊台車
- ホールソーアクセサリー
- 時間遅延ミゼットヒューズ
- 真空圧スイッチ
- LASCO レデューサーTシャツ
- MORSE DRUM スクエアドラムドリー
- KLEIN TOOLS 電気技師はさみ
- DAYTON 農業排気ファン
- MILWAUKEE 磁気ナットドライバー、7/16ドライブ
- DIXON スイベル男性ブランチTシャツ
- TENNSCO スロット付きアングル
- MILWAUKEE 切断顎
- FUJI ELECTRIC 補助接点ブロック
- CGW ABRASIVES マウントされたフラップホイール