入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロセスシグナルコンディショナー |
ケース径 | 3.880 " |
ケースの高さ | 3" |
ケース幅 | 6 / 7 " |
ドリフト | -/+ 0.02% 度C 通常、-/+ 0.05% 度C最大値 |
入力電流 | 0〜500 mA |
入力電圧 | 0から10Vへ |
分離 | AC1500V RMS |
直線性 | フルスケールの0.1% |
装着タイプ | 業界標準に準拠した実装 |
出力電流 | 0〜20 mA |
出力電圧 | 0から10Vへ |
電源 | 85〜265V AC / DC |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SCL4380 | 12〜24V AC / DC | ¥80,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。