VALLEY CRAFT ポータブルマテリアルリフト 重いドラムや機器を持ち上げて輸送するために使用されます。 工具不要の折りたたみ式構造で、さまざまな負荷容量で利用できます
重いドラムや機器を持ち上げて輸送するために使用されます。 工具不要の折りたたみ式構造で、さまざまな負荷容量で利用できます
Versa-リフトドラムリフター
Valley Craft の半動力 Versa-Lift ドラムリフターは、4 つのポリスイベルホイールで簡単に回転できる頑丈なスチールフレームを備えています。 シングルポスト設計により、オペレーターに高い視認性を提供します。 これらのユニットは高さ 48 ~ 94 インチの範囲で利用でき、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。
Valley Craft の半動力 Versa-Lift ドラムリフターは、4 つのポリスイベルホイールで簡単に回転できる頑丈なスチールフレームを備えています。 シングルポスト設計により、オペレーターに高い視認性を提供します。 これらのユニットは高さ 48 ~ 94 インチの範囲で利用でき、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。
パワードアルミニウムリフト、500ポンド
Valley Craft の電動アルミニウム リフトは、最大 500 ポンドまでの荷物を電動で持ち上げて輸送できるように設計されています。これらのリフトは軽量アルミニウム製で、操作が簡単な 4 つのキャスター ホイールを備えています。 充電式 24VDC、18Ah バッテリーで駆動され、バッテリーレベルをチェックするためのゲージが装備されています。 スリムな形状なので、狭い出入り口も簡単に通過できます。
Valley Craft の電動アルミニウム リフトは、最大 500 ポンドまでの荷物を電動で持ち上げて輸送できるように設計されています。これらのリフトは軽量アルミニウム製で、操作が簡単な 4 つのキャスター ホイールを備えています。 充電式 24VDC、18Ah バッテリーで駆動され、バッテリーレベルをチェックするためのゲージが装備されています。 スリムな形状なので、狭い出入り口も簡単に通過できます。
詳細はこちら
- HVAC制御
- クレーンと花綱設備
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 通信部
- ステンレス鋼
- 直線アクションクランプ
- ロックワッシャー
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- レーザーアイウェアとゴーグル
- DCファン
- GEORG FISCHER PVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT
- WESTWARD 標準メートルラチェットコンビネーションレンチ
- WHITE-RODGERS ファン/制限制御、挿入タイプ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイントライザー スピゴットインレット×ミプトアウトレット マルチエルボ
- EATON CHシリーズサージブレーカ
- EATON モールドケースサーキットブレーカプラグインアダプタ
- MARTIN SPROCKET #1 ドライブ シャフト、ブロンズ ベアリング、廃棄物パック シール
- WEG ODP 正方形の面の高サービスファクターのプールおよびスパ単相ポンプ モーター
- CHICAGO PNEUMATIC 固定式電気空気圧縮機
- QUIETCOOL 屋根裏換気扇