LITTLE GIANT PUMPS 部品 ボリュート、リレー、インペラ、アダプター、センサー、さまざまなポンプの修理キットなど、幅広いリトル ジャイアント ポンプ部品が含まれています。
ボリュート、リレー、インペラ、アダプター、センサー、さまざまなポンプの修理キットなど、幅広いリトル ジャイアント ポンプ部品が含まれています。
ポンプ、バルブ、モーター、ベアリング、ギア、センサー、コントローラーなどの産業用途で使用される部品は、最大の効率を達成し、安全性を維持するために不可欠です。...続きを読む
インペラーキット
Little Giant Pumps のインペラ キットは、回転シャフトにインペラを取り付けたり、液体を効率的に汲み出すために損傷したインペラを交換したりするために使用されます。 これらのキットには、ディフューザーとメカニカル シールを備えた鋳鉄製インペラが含まれています。
Little Giant Pumps のインペラ キットは、回転シャフトにインペラを取り付けたり、液体を効率的に汲み出すために損傷したインペラを交換したりするために使用されます。 これらのキットには、ディフューザーとメカニカル シールを備えた鋳鉄製インペラが含まれています。
形式 | モデル | 直径 | HP | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 05392204RKIT | ¥24,428 | 見積依頼 | |||
B | 05392303RKIT | ¥24,428 | 見積依頼 | |||
B | 05300030K | ¥11,447 | 見積依頼 | |||
B | 05200025K | ¥9,805 | 見積依頼 | |||
B | 05200020K | ¥9,635 | 見積依頼 | |||
B | 305461006 | ¥37,029 | 見積依頼 | |||
C | 305461004 | ¥11,349 | 見積依頼 | |||
D | 305460005 | ¥23,511 | 見積依頼 | |||
B | 305461005 | ¥21,858 | 見積依頼 | |||
B | 05385703RKIT | ¥24,428 | 見積依頼 | |||
B | 305461003 | ¥14,551 | 見積依頼 | |||
E | 05307418K | ¥60,363 | 見積依頼 | |||
B | 05307319K | ¥60,363 | 見積依頼 | |||
B | 05150015K | ¥8,727 | 見積依頼 | |||
B | 05036504K | ¥10,543 | 見積依頼 | |||
B | 305461007 | ¥23,806 | 見積依頼 | |||
B | 05307517K | ¥60,363 | 見積依頼 | |||
B | 305716902 | ¥28,077 | 見積依頼 | |||
B | 305716903 | ¥30,715 | 見積依頼 | |||
B | 305716904 | ¥30,691 | 見積依頼 | |||
B | 305716905 | ¥30,715 | 見積依頼 |
モーターカバー、ABS
Little Giant Pumps のモーター カバーは、偶発的な衝撃から保護するためにモーター ヘッドの上に取り付けられています。 これらは ABS プラスチック製で、それぞれ衝撃に耐える側面取り付け穴があり、簡単に取り付けられます。 カバーにはモーターの加熱を防ぐための通気用の切り欠きが付いています。 これらのモーター カバーは、Little Giant VCC-20ULS および VCMA-20ULS モーターでの使用に最適です。
Little Giant Pumps のモーター カバーは、偶発的な衝撃から保護するためにモーター ヘッドの上に取り付けられています。 これらは ABS プラスチック製で、それぞれ衝撃に耐える側面取り付け穴があり、簡単に取り付けられます。 カバーにはモーターの加熱を防ぐための通気用の切り欠きが付いています。 これらのモーター カバーは、Little Giant VCC-20ULS および VCMA-20ULS モーターでの使用に最適です。
ローターキット
カバーアセンブリ
Pipe
ボリュートアセンブリ
Little Giant Pumps の渦巻きアセンブリは、インペラからの流体の速度をディフューザー全体で維持することにより、必要な速度で流体を排出するために遠心ポンプで使用されます。 リトルジャイアント VCL シリーズポンプとの使用に最適です。
Little Giant Pumps の渦巻きアセンブリは、インペラからの流体の速度をディフューザー全体で維持することにより、必要な速度で流体を排出するために遠心ポンプで使用されます。 リトルジャイアント VCL シリーズポンプとの使用に最適です。
ボリュートベース
Little Giant Pumps のプラスチック製の渦巻きベースは、5 本のネジ (付属) で渦巻きアセンブリをモーターにしっかりと固定するために使用されます。 これらは、両方のコンポーネントの開口部と接触点の間に漏れ防止シールを提供するガスケットを備えています。 幅広いボリュートベースからお選びいただけます。ナイロン製のバリエーションもございます。
Little Giant Pumps のプラスチック製の渦巻きベースは、5 本のネジ (付属) で渦巻きアセンブリをモーターにしっかりと固定するために使用されます。 これらは、両方のコンポーネントの開口部と接触点の間に漏れ防止シールを提供するガスケットを備えています。 幅広いボリュートベースからお選びいただけます。ナイロン製のバリエーションもございます。
鋳鉄製ボリュート
Little Giant Pumps の鋳鉄製ボリュートは、インペラからの流体の速度をディフューザー全体で維持することにより、必要な速度で流体を排出するように設計されています。 シリーズ 14EH、16EH、14S、および 16S 遠心ポンプでの使用に最適です。
Little Giant Pumps の鋳鉄製ボリュートは、インペラからの流体の速度をディフューザー全体で維持することにより、必要な速度で流体を排出するように設計されています。 シリーズ 14EH、16EH、14S、および 16S 遠心ポンプでの使用に最適です。
オーバーホールキット
シールカバー
Little Giant ポンプのシール カバーは、XNUMX つの部品間の接続点の周囲にシールを作成することで漏れ防止動作を提供するように設計されています。
Little Giant ポンプのシール カバーは、XNUMX つの部品間の接続点の周囲にシールを作成することで漏れ防止動作を提供するように設計されています。
ガスケット付ケーシング
Little Giant Pumps のガスケット付きモーター ケーシングは、同ブランドの JPC シリーズ ジェット ポンプに最適です。 漏れ防止シールを確保することでモーターを保護し、しっかりと取り付けるための取り付けナットが付属しています。
Little Giant Pumps のガスケット付きモーター ケーシングは、同ブランドの JPC シリーズ ジェット ポンプに最適です。 漏れ防止シールを確保することでモーターを保護し、しっかりと取り付けるための取り付けナットが付属しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 305422925 | ¥128,564 | 見積依頼 |
A | 305465907 | ¥30,498 | 見積依頼 |
A | 305422924 | ¥110,149 | 見積依頼 |
A | 305422903 | ¥128,217 | 見積依頼 |
A | 305422901 | ¥90,317 | 見積依頼 |
A | 305422906 | ¥113,339 | 見積依頼 |
A | 305422915 | ¥101,649 | 見積依頼 |
A | 305422916 | ¥133,881 | 見積依頼 |
A | 305465910 | ¥33,449 | 見積依頼 |
A | 305422920 | ¥126,439 | 見積依頼 |
A | 305422922 | ¥173,899 | 見積依頼 |
A | 305422001 | ¥66,755 | 見積依頼 |
A | 305422907 | ¥143,796 | 見積依頼 |
A | 305422909 | ¥91,378 | 見積依頼 |
A | 305422910 | ¥99,164 | 見積依頼 |
A | 305422913 | ¥259,256 | 見積依頼 |
A | 305422921 | ¥144,153 | 見積依頼 |
A | 305465909 | ¥32,918 | 見積依頼 |
A | 305422923 | ¥92,085 | 見積依頼 |
A | 305422905 | ¥98,107 | 見積依頼 |
A | 305422926 | ¥159,024 | 見積依頼 |
A | 305422003 | ¥60,798 | 見積依頼 |
A | 305422002 | ¥57,759 | 見積依頼 |
A | 305422004 | ¥57,157 | 見積依頼 |
A | 305422005 | ¥57,307 | 見積依頼 |
交換用ガスケット
Little Giant ポンプの交換用ガスケットは、ポンプや循環システムの摩耗/損傷したユニットを修理するために設計されています。 これらのガスケットは空間を満たし、XNUMX つ以上の表面間に油密シールを提供し、極度の圧力下で圧縮されている間の漏れを防ぎます。 柔軟な素材で作られており、大きな変形が可能で、ほとんどの不規則なスペースを埋めて漏れ防止操作を行います。
Little Giant ポンプの交換用ガスケットは、ポンプや循環システムの摩耗/損傷したユニットを修理するために設計されています。 これらのガスケットは空間を満たし、XNUMX つ以上の表面間に油密シールを提供し、極度の圧力下で圧縮されている間の漏れを防ぎます。 柔軟な素材で作られており、大きな変形が可能で、ほとんどの不規則なスペースを埋めて漏れ防止操作を行います。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 305463124 | ¥5,355 | 見積依頼 |
B | 305446930 | ¥74,732 | 見積依頼 |
B | 111661 | ¥3,967 | 見積依頼 |
B | 305446932 | ¥4,301 | 見積依頼 |
C | 305463133 | ¥2,400 | 見積依頼 |
D | 305446942 | ¥16,751 | 見積依頼 |
E | 305446904 | ¥26,768 | 見積依頼 |
F | 305446903 | ¥26,567 | 見積依頼 |
G | 305446902 | ¥26,924 | 見積依頼 |
H | 305446945 | ¥4,919 | 見積依頼 |
I | 166214 | ¥635 | 見積依頼 |
J | 305446905 | ¥50,595 | 見積依頼 |
K | 305446941 | ¥16,605 | 見積依頼 |
L | 305446906 | ¥57,116 | 見積依頼 |
M | 103601 | ¥1,006 | 見積依頼 |
N | 101604 | ¥475 | 見積依頼 |
O | 305463126 | ¥5,858 | 見積依頼 |
B | 114101 | ¥1,057 | 見積依頼 |
P | 131009 | ¥795 | 見積依頼 |
Q | 305446933 | ¥5,749 | 見積依頼 |
B | 12016 | ¥1,652 | 見積依頼 |
ライトンヴォリュート
Little Giant Pumps のガラス入りライトン ボリュートは、インペラによって汲み上げられる流体を受け取り、ディフューザーまでの流体の速度を維持するために使用されます。 確実に設置できるように XNUMX つの角に取り付け穴があります。
Little Giant Pumps のガラス入りライトン ボリュートは、インペラによって汲み上げられる流体を受け取り、ディフューザーまでの流体の速度を維持するために使用されます。 確実に設置できるように XNUMX つの角に取り付け穴があります。
アダプタ
ポリプロピレンボリュート
タンクカバー
鋳鉄製インペラ
Little Giant Pumps の鋳鉄製インペラは、回転エネルギーを運動エネルギーに変換することで液体を効率的に送り出すために、Little Giant 遠心ポンプの損傷したインペラを交換するために使用されます。
Little Giant Pumps の鋳鉄製インペラは、回転エネルギーを運動エネルギーに変換することで液体を効率的に送り出すために、Little Giant 遠心ポンプの損傷したインペラを交換するために使用されます。
インペラシャフト
Little Giant ポンプのインペラ シャフトは、ポンプ内の流体を移動および回転させるためにベーンまたはブレードと結合された回転コンポーネントです。 チタン構造で軽量、耐衝撃性、耐久性、高い機械的強度を備えています。 これらのシャフトは、同ブランドの遠心ポンプと互換性があります。
Little Giant ポンプのインペラ シャフトは、ポンプ内の流体を移動および回転させるためにベーンまたはブレードと結合された回転コンポーネントです。 チタン構造で軽量、耐衝撃性、耐久性、高い機械的強度を備えています。 これらのシャフトは、同ブランドの遠心ポンプと互換性があります。
ポンプインペラ
インペラブッシュ
インペラーヘッド
インペラ、プレスオン
リトルジャイアントポンプは、流体の圧力と流量を改善するために設計されたローターであるインペラを押します。 これらは通常、回転中心から外側への流体の流れを加速する遠心ポンプの回転コンポーネントです。 これらのインペラは、ポンプに動力を供給するモーターからポンプで送られる流体にエネルギーを伝達します。
リトルジャイアントポンプは、流体の圧力と流量を改善するために設計されたローターであるインペラを押します。 これらは通常、回転中心から外側への流体の流れを加速する遠心ポンプの回転コンポーネントです。 これらのインペラは、ポンプに動力を供給するモーターからポンプで送られる流体にエネルギーを伝達します。
渦巻
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 305463154 | ¥6,330 | 見積依頼 | |
B | 102375G | ¥4,405 | ||
A | 109032 | ¥16,401 | 見積依頼 | |
C | 166065 | ¥25,958 | 見積依頼 | |
D | 183070 | ¥12,226 | 見積依頼 | |
A | 116435 | ¥506 | 見積依頼 | |
E | 118340 | ¥4,392 | 見積依頼 | |
F | 181204 | ¥24,874 | 見積依頼 | |
A | 111415 | ¥48,157 | 見積依頼 | |
G | 118359 | ¥2,971 | 見積依頼 | |
H | 101451 | ¥1,431 | 見積依頼 | |
I | 103375 | ¥7,303 | 見積依頼 | |
J | 185110 | ¥19,577 | 見積依頼 | |
K | 185114 | ¥20,638 | 見積依頼 | |
L | 183065 | ¥12,865 | 見積依頼 | |
C | 166064 | ¥25,958 | 見積依頼 | |
A | 187019 | ¥33,347 | 見積依頼 | |
A | 156106 | ¥9,792 | 見積依頼 | |
M | 166061 | ¥25,958 | 見積依頼 | |
A | 111236 | ¥58,755 | 見積依頼 | |
N | 181203 | ¥7,354 | 見積依頼 | |
O | 182011 | ¥9,955 | 見積依頼 | |
P | 116375 | ¥2,971 | 見積依頼 | |
Q | 118358 | ¥4,440 | 見積依頼 | |
H | 101375 | ¥2,971 | 見積依頼 |
ドライブマグネット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
183602 | BQ8GCC | ¥17,996 | 詳細を参照してください。 |
ケーシング、ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
305446923 | BQ7YTW | ¥29,410 | 詳細を参照してください。 |
交換用電球 UV クラリファイアー 9W
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517427 | BP9NCE | ¥8,367 | 詳細を参照してください。 |
フラッシュキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14940321 | BQ7ZPF | ¥15,408 | 詳細を参照してください。 |
ポジショニングブラケット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517500 | BP9NCK | ¥7,119 | 詳細を参照してください。 |
ピギーバックメカニカルダブルフロートスイッチ、115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14940410 | BQ7ZPG | ¥41,395 | 詳細を参照してください。 |
Egglite キット、16 フィートのコード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517502 | BP9NCM | ¥34,734 | 詳細を参照してください。 |
タンク、ABS、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
150102 | BQ7ZRP | ¥8,466 | 詳細を参照してください。 |
インテークスクリーン、3インチMNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517503 | BP9NCP | ¥8,160 | 詳細を参照してください。 |
グロメット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
305392901 | BQ8DXT | ¥10,611 | 詳細を参照してください。 |
スクリーン、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517505 | BP9NCR | ¥4,491 | 詳細を参照してください。 |
メカニカルシール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
305395901 | BQ8DXX | ¥9,295 | 詳細を参照してください。 |
ドライブマグネットアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
185172 | BQ8GCM | ¥48,157 | 詳細を参照してください。 |
ベースアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
305399901 | BQ7YTT | ¥15,085 | 詳細を参照してください。 |
プラグキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
305465905 | BQ9RDL | ¥8,782 | 詳細を参照してください。 |
ベアリングボール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
110109 | BQ8KVT | ¥76,744 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 排水
- 遠心ポンプ
- クレーンと花綱設備
- 自動車外装
- タイヤとホイール
- 危険場所手動モータースイッチおよびスターター
- 帽子
- ポンプ台座と取り付けベース
- スプリットエンドブランク
- ガス溶接ホースリール
- BRADY パイプマーカー、1〜2-1 / 2 "、高圧レベル
- SOLBERG インレットフィルター
- STA-KON ビニールフォークターミナル
- INSIZE プレシジョンバイス
- EDWARDS SIGNALING レンズF / 125シリーズ125クラスレンズ
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード DC モーター、TEFC、C フェイス、ベース付き
- DIAMABRUSH マスチック研磨パッド
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 検査カメラ
- UEI TEST INSTRUMENTS 可燃性ガス検知器
- FINISH THOMPSON ブッシング