AEROQUIP 油圧ホーススリーブ ホースを摩耗から保護するさまざまな MSHA 準拠の油圧ホース スリーブが付属
ホースを摩耗から保護するさまざまな MSHA 準拠の油圧ホース スリーブが付属
保護スリーブ、ナイロン、研磨剤
Aeroquip の耐久性のある油圧ホース スリーブは、摩耗による損傷からホースを保護し、ホース ラインを束ねることができるように設計されています。 これらの保護スリーブはナイロン研磨材で作られており、最大 25 フィートのバリエーションが用意されています。
Aeroquip の耐久性のある油圧ホース スリーブは、摩耗による損傷からホースを保護し、ホース ラインを束ねることができるように設計されています。 これらの保護スリーブはナイロン研磨材で作られており、最大 25 フィートのバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FC425-16X25 | ¥14,953 | |
A | FC425-54X25 | ¥47,897 | |
A | FC425-20X25 | ¥18,757 | |
A | FC428-28X25 | ¥46,788 | |
A | FC425-59X25 | ¥138,006 | |
A | FC425-12X25 | ¥12,754 | |
A | FC425-24X25 | ¥19,048 | |
A | FC425-32X25 | ¥30,948 | |
A | FC425-46X25 | ¥30,005 |
詳細はこちら
- ストレージロッカー
- 閉所での作業
- 電線管継手および付属品
- 自動車インテリア
- フードサービスコンセッション機器
- パレットポジショナーとレベルローダー
- 危険場所管理ステーション
- スクロールソーブレード
- 蒸気継手
- クレヨンを塗る
- DAYTON ポンプ修理キット、遠心ポンプ
- BUSSMANN CDN シリーズ英国および IEC ヒューズ
- THOMAS & BETTS 250 メス ディスコネクト
- WATTS PEX チューブ補強材
- GRUVLOK フランジニップル
- EATON M22 シリーズ キー
- ENERPAC AD シリーズ フランジ取り付け
- BALDOR / DODGE ソリッドルブ、スクリューコンベヤハンガー、ソリッドジャーナルベアリング
- BROWNING FHPシリーズ 4Lベルト
- REGAL メートルスパイラルポイント延長タップ、クローム