APOLLO VALVES ガスバルブ 商用および産業用アプリケーションで、炉、ボイラー、ストーブなどの電化製品への天然ガス、プロパン、またはその他のガスの流れを調整します。 緊急時にガスの流れを遮断するように設計されています。
商用および産業用アプリケーションで、炉、ボイラー、ストーブなどの電化製品への天然ガス、プロパン、またはその他のガスの流れを調整します。 緊急時にガスの流れを遮断するように設計されています。
GCB-50シリーズ手動メインコントロールバルブ
Apollo GCB-50 シリーズ手動メイン コントロール バルブは、産業用途での流体の流れを制御するために設計されています。 これらのバルブは、最適なパフォーマンスと耐久性を保証するように作られており、幅広い要求の厳しい環境に適しています。 構造剛性と露出した表面の耐腐食性を高める青銅構造が特徴です。 これらの制御バルブは、32 ~ 125 °F の範囲の温度で操作できます。オペレーターが流量を正確かつ簡単に調整できるレバーが付いています。
Apollo GCB-50 シリーズ手動メイン コントロール バルブは、産業用途での流体の流れを制御するために設計されています。 これらのバルブは、最適なパフォーマンスと耐久性を保証するように作られており、幅広い要求の厳しい環境に適しています。 構造剛性と露出した表面の耐腐食性を高める青銅構造が特徴です。 これらの制御バルブは、32 ~ 125 °F の範囲の温度で操作できます。オペレーターが流量を正確かつ簡単に調整できるレバーが付いています。
形式 | モデル | 接続タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5050306 | ¥36,356 | |||
A | 5050305 | ¥36,356 | |||
A | 50303P2 | ¥23,939 | |||
A | 5040301 | ¥29,909 | |||
A | 50303P4 | ¥23,939 | |||
A | 50603P8 | ¥69,815 | |||
A | 50503P8 | ¥36,356 | |||
A | 5050304 | ¥36,356 | |||
A | 50703P8 | ¥108,817 | |||
A | 5040305 | ¥29,909 | |||
A | 50703P1 | ¥108,817 | |||
A | 5070305 | ¥108,817 | |||
A | 50603P5 | ¥69,815 | |||
A | 50603P2 | ¥69,815 | |||
A | 50603P4 | ¥69,815 | |||
A | 5030303 | ¥23,939 | |||
A | 50503P6 | ¥36,356 | |||
A | 5040303 | ¥29,909 | |||
A | 5040306 | ¥29,909 | |||
A | 5050303 | ¥36,356 | |||
A | 50503P1 | ¥36,356 | |||
A | 50703P5 | ¥108,817 | |||
A | 50703P4 | ¥108,817 | |||
A | 50703P6 | ¥108,817 | |||
A | 50703P3 | ¥108,817 |
詳細はこちら
- ラボウェア
- ソーラーパネルとアクセサリー
- スペーサーとスタンドオフ
- フラッシュバルブ
- 油圧シール
- タイヤラック
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- スポット溶接機アクセサリー
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- コンクリートグラブとスラブトング
- APPROVED VENDOR コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- B & P MANUFACTURING プルバー
- ANVIL Zサポート
- BANJO FITTINGS ジャムナット
- DAYTON スチールドラム用フォークマウントドラムリフター
- AURALEX 串刺しクリップ
- SMC VALVES Mhz2シリーズ グリッパ 平行
- JUSTRITE エリート停戦シリーズタバコ吸い殻レセプタクル
- BLACK & DECKER 汎用ショップ用掃除機
- SPEEDAIRE モーターカバー