SHURTAPE ホイルテープ デリケートな部品のマスキング、シーム、シーリング、遮熱用に設計されています。 感圧アクリル接着剤でコーティングされたアルミニウムの裏地が特徴で、熱を放散し、耐薬品性と耐湿性を備え、曲面への追従性を備えています。 シルバー色もございます
デリケートな部品のマスキング、シーム、シーリング、遮熱用に設計されています。 感圧アクリル接着剤でコーティングされたアルミニウムの裏地が特徴で、熱を放散し、耐薬品性と耐湿性を備え、曲面への追従性を備えています。 シルバー色もございます
箔テープ
Shurtape UL認定/印刷されたアルミホイルテープは、剛性のあるグラスファイバーダクトボードおよびフレキシブルエアダクトの接合部、接続部、および継ぎ目をシールするのに理想的です。 これらのホイルテープは使いやすく、極端な温度変動下でも安定性が向上します。 48 mm、72 mm、2.5インチ、および3インチ幅のオプションで利用可能なこれらのさまざまなテープから選択します。
地下および地上のパイプ設置には、Shurtapeも提供しています 細菌や真菌の増殖に対する追加の保護を提供するパイプシーラントテープ.
Shurtape UL認定/印刷されたアルミホイルテープは、剛性のあるグラスファイバーダクトボードおよびフレキシブルエアダクトの接合部、接続部、および継ぎ目をシールするのに理想的です。 これらのホイルテープは使いやすく、極端な温度変動下でも安定性が向上します。 48 mm、72 mm、2.5インチ、および3インチ幅のオプションで利用可能なこれらのさまざまなテープから選択します。
地下および地上のパイプ設置には、Shurtapeも提供しています 細菌や真菌の増殖に対する追加の保護を提供するパイプシーラントテープ.
詳細はこちら
- 遮断弁
- 汎用ACモーター
- ルーフベンチレーター
- 聴覚保護
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ヘルメットフェイスシールド
- 陳列棚
- ワイヤーおよびロッド貯蔵装置
- ダストモップキット
- キャップネイル
- KTI インパクトソケットエクステンション
- HOFFMAN タイプ 12 デュアル アクセス キャビネット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用レトロフィットボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- EATON タイプ 12 防塵産業用外部リセット磁気モータースターター
- WILTON TOOLS コンビネーションバイス
- ZURN フロアシンク
- MORSE DRUM ドライブシャフト
- BUSSMANN FRN-R Fusetron 時間遅延ヒューズ、デュアル エレメント、クラス RK5
- SIMPLE GREEN 高圧洗浄機用洗剤
- LIEBERT サーモスタット